電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品
「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。
真壁や大壁に埋め込んでスイッチ又はコンセントを取り付けるために使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
仕様CD管用
色オレンジ
タイプEシリーズ
種類速結カップリング
呼び22
JIS規格JIS C8412
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様CD管用
色オレンジ
種類速結コネクタ
呼び28
JIS規格JIS C8412
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
本体の幅の違うものを接続する金具です。
備考1個
AS/AHとALタイプの本体幅?増減接続に使用します。(AJタイプとの接続は特注生産となります)
本体の幅の違うものを接続する場合に使用します。
備考1個
親桁70タイプと親桁100タイプの本体幅の増減に使用します。
備考1個
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)AC/DC 24
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
動作温度(℃)-20~65
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10
出力PoE 802.31、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
LEDIR :6W
動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
色ベージュ
入数(個)10
スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
種類1ヶ用
入数(個)10
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
色ベージュ
入数(個)10
ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2
タイプルーバータイプ
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42
適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)
入数1組(2個1組)
1組(1組)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
呼び【ノックアウト】28(31)
入数(個)1
適合穴径(Φmm)Φ34
1個(1個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合2個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
種類WPS-3W型
適合電線(mm2)22
入数(個)1
適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A
貫通材内径(Φmm)Φ28
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)
適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F
入数(個)1
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付き
色ミルキーホワイト
質量(g)7000
備考屋外用
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合1個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
入数(個)1
貫通材内径(Φmm)Φ28
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック
寸法L(mm)60
寸法d(Φmm)22
適合管VE16
入数(個)1
1個(1個)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
高耐候性。耐衝撃性HI。店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
色ブラック
入数(個)1
高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用
ねじの呼びG3/4
入数(個)10
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入
タイプ波付タイプ
長さ(m)10
入数(本)1
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き
形深形
入数(個)1
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形
適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16
種類1ヶ用
開口寸法(mm)99×53
最少必要な壁裏空間(mm)52
入数(個)1
1個(1個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷