手研磨の新着商品
「手研磨の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1本
¥380
税込¥418
翌々日出荷
4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。
仕様やすり目(V):Rカット、4本セット
材質SKS-8
全長(mm)155
質量(g)50 (1本)
刃長(mm)60
形状(mm)平 (11×3.5)
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。
材質ポリプロピレン80%、TPR20%
質量(g)340
研磨面サイズ(mm)65×120
関連資料仕様(0.05MB)
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。
粒度#800
寸法(mm)76×102
基材ポリエステルフィルム
砥粒酸化アルミニウム
1袋(5枚)
¥305
税込¥336
翌日出荷
入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。
用途塗装前の下処理に
粒度#150
寸法(mm)76×102
基材【t】ペーパー (Cw)
砥粒酸化アルミニウム
1袋(5枚)
¥305
税込¥336
翌日出荷
アーカンサスストーン。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
質量(g)58
線径(Φmm)0.13
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)
軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
軸径(Φmm)7
粒度中目#120相当
質量(g)110
ディスク外径(Φmm)62
推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。
厚さ(mm)6
寸法(mm)150×230
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
セット内容:・EA109SG-4:Φ4×50mm、・EA109SG-5:Φ5×50mm、・EA109SG-6:Φ6×50mm、・EA109SG-8:Φ8×50mm、・EA109SG-10:Φ10×50mm、・EA109SG-12:Φ12×50mm。収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)。
全長(mm)200
材質(ブラシ部)真鍮
1セット
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
用途金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に
長さ(mm)100
粘着材付で治具等に貼り付けられます。耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。
用途多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています
粒度電着ダイヤモンド#2500
厚さ(mm)0.3~0.4
寸法(mm)25×150
基材ポリエステル
砥粒ダイヤモンド
1枚
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ベルギーストーン。天然研磨石。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。彫刻刀や果物ナイフなど小さめの刃物の仕上げ研ぎに。
仕様粗目/細目
砥ぐ際に使用することで、刃の滑りをよくします。独自に配合した石油を含まない液体。
寸法(mm)63×28×127 (H)
容量(mL)118
質量(g)160
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。乾燥した表面で使用してください。木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
全長(mm)337
質量(g)272
毛丈(mm)55
毛材ソフト、馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維
材質(ハンドル)木
ブラシ寸法(mm)45×230
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)
形状平
幅(mm)10
全長(mm)200
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
粒度電着ダイヤモンド#100
厚さ(mm)コーティング部:0.7
寸法(mm)やすり:100×10
ハンドルEA826VL-0
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
寸法(mm)やすり:100×10
ハンドルEA826VL-0
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適
軸径(Φmm)3
形状平
ハンドルEA826VM-0 (別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適
軸径(Φmm)3
長さ(mm)コーティング:15
粒度電着ダイヤモンド#140
全長(mm)50
シャンク丸柄
ハンドルEA826VM-0 (別売)
形状(mm)三角 (4.3)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)3.2
粒度電着ダイヤモンド#140
全長(mm)55
ハンドルEA826VM-0 (別売)
形状(mm)丸 (Φ2.3×20)
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
寸法(mm)やすり:100×10
デビアスダイヤ使用(電着)。ねじ溝やスロット部に最適。アルミ、プラスチックに最適。
長さ(mm)コーティング:50
粒度#200
全長(mm)170
シャンク角柄
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
全長(mm)100
質量(g)200
線径(Φmm)0.08
外径(Φmm)16
毛材ステンレス線
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
外径(Φmm)12
ブラシ長(mm)50
質量(g)180
線径(Φmm)0.08
毛材ステンレス線
1本
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷