真空パッドの新着商品

真空パッドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

398件中 140
キャンペーン情報RSS配信
真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)
・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)。・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))。・優れた耐摩耗性と高い耐久性。・ロボットの可搬力UPに貢献。・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上。・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0N
ストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
1個
6,198税込6,818
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(250種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体 PISCO(ピスコ)
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
14,980税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)
・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
1個
1,098税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ  パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ)
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準ねじサイズ真空取出口:M6×1RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
1個
598税込658
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

真空パッド ZP2-B SMCCADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1袋(10個)
特価
8,498税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定 / PVFC取付ねじ管用平行オネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
6,598税込7,258
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
4,998税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
9,898税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / PVFC取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
6,598税込7,258
15日以内出荷

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【シールゴム】NBR、【金属】標準厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用テーパメネジねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
9,998税込10,998
15日以内出荷

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
9,898税込10,888
15日以内出荷

真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用ホルダー直付型 固定式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789税込868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
形状リングタイプタイプフィルタ固定フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ固定フィルターステンレスメッシュ取付ねじメートルネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(234種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準形状リングタイプ厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ固定内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
15日以内出荷

真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
1個
1,798税込1,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット PISCO(ピスコ)
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
その他【金属】標準ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
1個
2,598税込2,858
14日以内出荷

真空パッド テ スト セット(小径パッドセット) SMC
圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能。※小径パッドセットの場合
用途用途に合わせた2タイプを用意。包装用パッドセット。小 径 パッド セット。豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能。包装用パッドセット(16種)。小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状平形・ベロウ形RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)6~32関連資料カタログ(0.88MB)
1セット
139,800税込153,780
46日以内出荷

真空パッド テ スト セット(包装用パッドセット) SMC
圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能。※小径パッドセットの場合
用途用途に合わせた2タイプを用意。包装用パッドセット。小 径 パッド セット。豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能。包装用パッドセット(16種)。小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状ベロウ形(5.5段/4.5段/2.5段)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20~50関連資料カタログ(0.88MB)
1セット
209,800税込230,780
46日以内出荷

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【パッド】ゲル厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ可変内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
1個
13,980税込15,378
15日以内出荷

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュ取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
1個
14,980税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
1個
13,980税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(287種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
5,298税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ固定タイプ) PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
4,298税込4,728
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
1個
7,998税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用フラットアタッチメント単体 SMC
吸着時に発生するワークの吸着痕(しわ)を抑制
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントフラット
1個
899税込989
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC
吸着時におけるパッドの変形を防止。アタッチメントなしより吸着力が大きくなる
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントノーマル
1個
859税込945
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
1個
4,598税込5,058
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
仕様アダプターなし段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
1個
3,198税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様金属材質:標準RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ用吸着痕防止樹脂アタッチメント単体 PISCO(ピスコ)
吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの3材質が選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの222材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途薬品の雰囲気・高温のワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKグレータイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)フッ素
1個
5,498税込6,048
14日以内出荷

真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの62材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途薬品の雰囲気・高温のワーク仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMグレータイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)フッ素
1個
2,898税込3,188
12日以内出荷