高天井照明器具の新着商品

「高天井照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

52件中 1~40件
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)材:化粧枠/1 区分直付/埋込:埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ170 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:Φ150 質量(kg)1 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ120 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:100 質量(kg)0.6 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/黒(N1.5) 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ154 厚さ(mm)材:カバー/1 質量(kg)0.8 区分直付/埋込:直付 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 仕上カバー/黒(N1.5) 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
27,980 税込30,778
欠品中

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
対応調光器併用不可 機能段調光機能付(70%点灯) 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-10~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)投光器
対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテック高温MF400W高天井器具
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~65℃ 定格電圧(V)AC200~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V) 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ広角タイプ
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

東芝ライテック高温HF700W高天井器具
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~65℃ 定格電圧(V)AC200~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V) 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ広角タイプ
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷

東芝ライテック高温HF400W高天井器具
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~70℃ 定格電圧(V)AC200~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V) 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ広角タイプ
1個
109,800 税込120,780
29日以内出荷

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)化粧枠/1 化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号LALE-025 光束(Lm)1000 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
29,980 税込32,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具LGM400W広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V) 光束(Lm)21200 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具LGM400W中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V) 光束(Lm)19800 配光角度(°)50 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2AM-170 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具LGM1kW広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V) 光束(Lm)42500 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LGM1kW中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)170(100V) 174.1(200V) 173.7(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V) 光束(Lm)39700 配光角度(°)50 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2AM-340 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LGH400W広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V) 光束(Lm)16500 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具LGH400W中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V) 光束(Lm)15300 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
78,980 税込86,878
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LGH1kW広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.8 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.1(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V) 光束(Lm)33000 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LGH1kW中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.8 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.3(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V) 光束(Lm)30600 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LG250W広角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)187.7(100V) 191.5(200V) 190.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)11300 配光角度(°)85 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形 調光範囲約5%~100%
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具LG250W中角
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)172.7(100V) 176.2(200V) 175.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)10400 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷

H形鋼取付可能。落下防止に配慮。環境に配慮。施工時間短縮。耐震クラスS2性能
付属品落下防止ワイヤー 適合補償装置用ランプ:調光器別 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)244 本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)115(1/2) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック高天井器具HSM400W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.6 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V) 光束(Lm)20900 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2M-200 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

東芝ライテック高天井器具HSM1kW中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179(100V) 183.3(200V) 182.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V) 光束(Lm)41800 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 公共施設型番LSR2M-400 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH700W中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)136.0(242V) ビームの開き(°)45(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)690(242V) 光束(Lm)24400 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH400W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V) 光束(Lm)16100 配光角度(°)55 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
74,980 税込82,478
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HSH1kW中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.5(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V) 光束(Lm)32200 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS700×2広角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)272.0(242V) ビームの開き(°)90(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1370(242V) 光束(Lm)51400 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS700W×2中角
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)4.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)272.0(242V) ビームの開き(°)45(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1370(242V) 光束(Lm)48800 配光角度(°)45 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ適合補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷

東芝ライテック高天井器具HS250W中角
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)182.7(100V) 186.4(200V) 185.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V) 光束(Lm)11000 配光角度(°)65 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ補償装置用:調光器別 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
48,980 税込53,878
29日以内出荷

材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート 枠/グレー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

付属品落下防止ワイヤー 材質ガード/亜鉛めっき仕上げ 傾斜天井取付角度(°)30対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

材質枠/鋼板 枠/グレー
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート 枠/グレー
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

付属品落下防止ワイヤー 材質ガード/亜鉛めっき仕上げ 傾斜天井取付角度(°)30対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質枠/鋼板 枠/グレー
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

東芝ライテック重耐塩高天井器具
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)92(1/2) 加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65(軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 配光タイプ広角タイプ
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
用途屋内用、直付形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 傾斜天井取付角度(°)15 配光タイプ広角タイプ
1個
109,800 税込120,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED防犯灯ポールヘッド
本体/メタリックシルバー ポール丸ポール用
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED器具ベッド灯
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質灯具/プラスチック 長さ(mm)電源線:約300 幅(mm)Φ65 灯具/マイルドホワイト,アーム:白 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.8(100V) ビームの開き(°)25 アーム長さ(mm)約465 始動方式LS1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)32(100V) アームフレキシブルタイプ 調光方式不可 距離照射面:0.05 カテゴリーアーム式ベット灯
1個
28,980 税込31,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)