液晶モニター・液晶ディスプレイの新着商品
「液晶モニター・液晶ディスプレイの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現できます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2、DisplayPort1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
18.5インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。インターフェイスはminiHDMI 2.0 x1 (60Hz)とUSB-C x2 (60Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
様々なアプリを利用可能。Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカー。ケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
1セット
¥115,000
税込¥126,500
4日以内出荷
ユニバーサルアタッチメントになって、ディスプレイ対応機種が拡大。電源不要でどこでも昇降可能な手動タイプ。ハンドル操作で昇降が容易。小さな力で昇降可能。女性の力でも簡単操作。前輪はストッパー付き、何かの反動で動くことなく安全に利用が可能。重心を中央寄りに設計、転倒角度15°以上を実現。将来の買い換え時にディスプレイサイズが大きくなった際にも安心な最大87型(75kg)まで対応。高さ調整が可能な昇降タイプなので、教室移動の際の出し入れも無理なく移動が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを採用。据え置き時、移動時の高い安定性を確保。
1台
¥263,000
税込¥289,300
5日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/。4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4
表面処理ノングレア
表示方式ADS
角度調整範囲【スイベル】左:45° / 右:45°【チルト】上:23° / 下:5°【ピボット(回転)】左:90° / 右:90°
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
保証期間5年 (※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります)無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
入力端子HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1
組立時間約4分(大人1人) ※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)100×100(※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。)
色(本体)ブラック
高さ調節120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
モニターサイズ31.5型ワイド
パネル駆動方式TFT
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。
1台
¥215,000
税込¥236,500
17日以内出荷
VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。
1台
¥83,200
税込¥91,520
9日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
1本
¥108,000
税込¥118,800
7日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
ビジネスもエンターテイメントもこの1台で。作業効率と携帯性のバランスの取れた16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。
DCI-P3カバー率99%(※標準値、メーカー調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示により、屋内外を問わず正確で美しい映像を再現。ビジネス用途はもちろん動画鑑賞まで幅広く活躍します。
Type-CとminiHDMIを搭載し、外出先でも快適なマルチディスプレイ環境を構築可能です。
搭載技術:HDR10入力対応、フリッカーレス、ブルーライト低減、USB PDパススルー機能
質量(g)約770
定格電圧(V)DC5
対応OSOSには依存しない※ただし解像度及び周波数が対応範囲内にあること
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド折り畳み時】354×17×236(※突起部含まず)【スタンド有チルト角10~80°時】354×45~233×233~55(※ゴム足部分含む)
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch1・2(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S※動作確認についてはアイ・オー・データ独自に動作確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合有
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1200
表示色最大1677万色※10bit入力時
応答速度8ms[GTG]※60Hz/オーバードライブ On設定時
スピーカー0.5+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子【映像入力】HDMI(ミニ)×1、Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2【音声】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17952×0.17952
パネルH344.68mm×V215.42mm(表示面積)
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数【水平】HDMI:31.0~74.1kHz、USB Type-C:31.0~74.1kHZ【垂直】HDMI:59.9~60.4Hz、USB Type-C:59.9~60.4Hz
モニターサイズTFT16ワイド
パネル駆動方式IPS
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
セット内容Prompter XL、着脱式モニター、ビームスプリッターガラス、カメラブラケット、ユニバーサルバックプレート、リングバックプレート、ステップアップリング(x9)、取付用ネジ、クリーニングクロス、USB C-to-C ケーブル(200 cm | 87.7 in)、クイックスタートガイド
寸法(mm)ステップアップリング:49、52、55、58、62、67、72、77、82
質量(kg)3.37(カメラブラケット付き)、2.97(カメラブラケットなし)
材質(本体)PCRプラスチック、金属
消費電力(W)15
サイズ(inch)15.6
輝度600ニット
解像度1920×1080px(フルHD)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×396×295(19.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケット付き)、265×396×295(10.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケットなし)
距離最大4.6m(推奨)
入出力端子USB-C(3.2)
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。高画質VAパネルを採用。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10(HDMI/DisplayPort)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5度+15度」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高520mmx幅715mmx奥行210mm スタンド幅370mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ約0.182mm
寸法31.5型
消費電力(W)最大47通常34省エネ24スタンバイ1
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.2
入力信号デジタル
最大消費電力(W)47
コントラスト比3000:1
輝度300cd/m2
表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 78% AdobeRGB 78%
解像度3840×2160
視野角H:178度 V:178度
ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子HDMI×2、DP×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式VA
USBあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」
ピッチ約0.156mm
寸法27型
消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.4
入力信号デジタル
最大消費電力(W)96
コントラスト比1500:1
輝度400cd/m2
表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°
ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
USBあり
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、175Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (165Hz)とDisplayPort(DSC) x2 (175Hz)を装備。複数の入力映像を同時に表示するPicture In PictureとPBPに対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10(HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mmx幅614mmx奥行199mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ約0.156mm
寸法27型
消費電力(W)最大50通常32省エネ27スタンバイ0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5
入力信号デジタル
最大消費電力(W)50
コントラスト比1000:1
輝度350cd/m2
表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 88%
解像度3840×2160
視野角H:178度 V:178度
ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DPケーブル(1.5m)
入力端子HDMI×2、DP×2
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
USBなし
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ約0.156mm
寸法27型
消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.4
入力信号デジタル
最大消費電力(W)96
コントラスト比1500:1
輝度400cd/m2
表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°
ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
USBあり
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (200Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (200Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10(DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+5°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.8ms●本体サイズ(H×W×D):高388mmx幅558mmx奥行148mm スタンド幅330mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ約0.282mm
寸法24.5型
消費電力(W)最大48通常34省エネ21スタンバイ0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.6
入力信号デジタル
最大消費電力(W)48
コントラスト比1000:1
輝度300cd/m2
表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 79% AdobeRGB 78%
解像度1920×1080
視野角H:178度 V:178度
ケーブルHDMIケーブル(1.5m)
入力端子HDMI×1、DP×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式IPS(FFS)
USBあり
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ0.37x0.37
寸法64.5型
消費電力(W)165
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
表面処理ハーフグレア
本体質量(kg)27.8
入力信号アナログ/デジタル
最大消費電力(W)220
コントラスト比1300:1
輝度500cd/m2
表示色約10億7,000万色
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz
走査周波数(垂直)30Hz~75Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)
入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2
スピーカーあり 10W (RMS)x2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下
モニターサイズ65型
USBあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ0.31x0.31
寸法54.6型
消費電力(W)140
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
表面処理ハーフグレア
本体質量(kg)16.6
入力信号アナログ/デジタル
最大消費電力(W)185
コントラスト比1300:1
輝度500cd/m2
表示色約10億7,000万色
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz
走査周波数(垂直)30Hz~75Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)
入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2
スピーカーあり 10W (RMS)x2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下
モニターサイズ55型
USBあり
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他節電関連:AC switch●アダプタ:なし●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):601x807x250●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 180mm
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有
ピッチ0.23175 x 0.23175 mm
寸法34型
消費電力(W)34
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)11.49
最大消費電力(W)242
コントラスト比80000000:1
輝度300cd/m2
表示色約1677万色
解像度3440×1440ドット
視野角左右178°、 上下178°
ケーブルUSB type C-C cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M
入力端子USB Type-C(PD90W) x1、HDMI2.0 x1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり5Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比21:9
待機時消費電力(W)0,0.3以下
モニターサイズ34型
パネル駆動方式VA
USBUSB3.2 x 4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm
ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
寸法27型
消費電力(W)19
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.6(スタンド含む)
最大消費電力(W)60
コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)
輝度350cd/m2
最大解像度1920×1080
表示色約1,677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
走査周波数(水平)30.0~285.0kHz
走査周波数(垂直)48.0~240.0Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子DisplayPort / HDMI
接続端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーあり 2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC/CI プロトコル●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):474.6x611.5x181.5 mm●本体色:グレー●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため●高さ調整:なし
ピッチ0.3114x0.3114mm
寸法27型
消費電力(W)17.5
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)3880
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)31.5
コントラスト比1500:1
輝度300cd/m2
表示色約1,670万色
解像度1920×1080
走査周波数(水平)30-115KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブル電源コ-ド(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、スタンド取り付け用ネジ
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx2
接続端子HDMI 1.4×2、VGA×1、オーディオ出力(3.5 mm)×1
スピーカーあり(内蔵) (3W x 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.3,0.5
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
輝度:350cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:150W/ 。27インチ/WQHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス。リフレッシュレート200Hz、応答速度GtG 1msによりなめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。FreeSync Premium対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。HDR10対応。またBenQ独自のHDRiでは部屋の明るさに応じて自動でHDR効果を最適化。用途に合わせた8種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、ゲーム、ユーザー)を搭載。5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)。USB Type-C x 1(65W給電) x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x1の3系統入力。便利なスウィーベル、ティルト機能。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。目に優しい4つのアイケア機能:1)【ブルーライト軽減プラス】2)【Visual Optimizer】環境の明るさや色温度を検知し、画面の輝度や色温度を自動調整。3)【フリッカーフリー技術】4)【カラーユニバーサル】:赤・緑2種類のフィルター搭載
仕様●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):436.1 x 613.5 x 211.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:なし
ピッチ0.233
寸法27型
消費電力(W)26
電源内蔵
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.6
最大消費電力(W)150
コントラスト比1200:1
輝度350cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-318KHz
走査周波数(垂直)24-200Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 1 、DP1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1
接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1
スピーカーあり:5Wx2
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
21.5インチ ノングレアIPSパネル。HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子。3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目。100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴。用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:1)ブルーライト軽減、2)フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。3)Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
サイズ(inch)21.5
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1
解像度1920×1080
接続端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mm
ピッチ0.182
寸法31.5型
消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード
電源内蔵
サイズ(inch)31.5
表面処理グレア
本体質量(kg)9.1
最大消費電力(W)250
コントラスト比1300:1
輝度550cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27~135KHz
走査周波数(垂直)24~76Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)
入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1
接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mm
ピッチ0.155
寸法27型
消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード
電源内蔵
サイズ(inch)27
表面処理グレア
本体質量(kg)8.2
最大消費電力(W)220
コントラスト比1200:1
輝度450cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27~135KHz
走査周波数(垂直)24~76Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)
入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1
接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。
表面処理非光沢
コントラスト比100000000:1(最大)、4000:1(標準)
最大解像度1920×1080、フルHD、16:9
入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック
色(本体)ブラック
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式VA
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
調節が自由にできるメカニカルスプリング式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付き
用途モニター位置を自由に調節
セット内容アーム(A)×1、アーム(B)×1、アームベース×1、VESAマウント×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用プレート×1、クランプ用ネジ(A)×2、クランプ用ネジ(B)×2、VESAマウント用ネジ×1、六角レンチ/マイナスドライバー(4mm)×1、六角レンチ/プラスドライバー(5mm)×1、【モニター取り付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書
材質スチール、ABS
質量(kg)2
耐荷重(kg)約2~9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×480×570
角度調整範囲垂直+90°/-90° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°
保証期間1年
天板厚さ(mm)クランプ式 10~80 / グロメット式 10~45
設置方式クランプ式 / グロメット式
アーム数1
軸数4軸
液晶モニター1画面
適合モニターサイズ17~32インチ
取扱説明書(1.33MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き
用途デスク上のスペースを有効活用
セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書
材質スチール、ABS
質量(kg)2.56
耐荷重(kg)約2~9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561
角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°
保証期間1年
天板厚さ(mm)クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40
設置方式クランプ式 / グロメット式
アーム数1
軸数4軸
液晶モニター1画面
適合モニターサイズ17~32インチ
取扱説明書(1.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。
その他【設定変更入力】操作パネル
付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド
質量(g)500
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)250×165×35
表示10.1INCH TFT(TN) LCD
信号形式HDMI、VGA、BNC、AV
解像度1024×600
入力端子HDMI/VG/BNC/RCA
動作温度(℃)0~50
モニターサイズ10.1
パネル駆動方式TFT
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/。ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4
表面処理非光沢
表示方式ADS
角度調整範囲【スイベル】左:45° / 右:45°【チルト】上:23° / 下:5°【ピボット(回転)】左:90° / 右:90°
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
保証期間5年 (※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります)無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
入力端子HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1
組立時間約4分(大人1人) ※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)100×100(※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。)
色(本体)ブラック
高さ調節120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式TFT
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
39インチ 21:9 有機EL 800R曲面型ウルトラワイド(3440×1440)。ピーク輝度 1300cd/m2 マイクロレンズアレイ採用有機ELパネル。リフレッシュレート 240Hz。応答速度 0.03ms(GTG) / VESA ClearMR 13000。VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 / コントラスト比 1,500,000:1。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible / AMD FreeSync(TM) Premium Pro テクノロジー / VESA AdaptiveSync
その他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%
質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491~611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198
コントラスト比1500000:1
画素ピッチ0.266×0.266mm
表示色約10.7億色
解像度3440×1440
視野角178°/ 178°(CR≧10)
応答速度0.03ms (GTG)
入力電源100-240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)
曲率半径800R
アスペクト比21:9
最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)
モニターサイズ39
パネル駆動方式OLED
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383
輝度(cd/m2)275
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V100U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V100U-M-H5」も同時に発売となります。
付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル
幅(mm)【スタンド】1725
質量(kg)46.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
電源(AC V)100~240、50/60Hz
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
応答速度Typ:6ms
入力端子HDMI×3
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ100インチ
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌日出荷
100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V100U-M」および3年保証モデル「JN-V100U-M-H3」も同時に発売となります。
付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル
幅(mm)【スタンド】1725
質量(kg)46.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
電源(AC V)100~240、50/60Hz
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
応答速度Typ:6ms
入力端子HDMI×3
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ100インチ
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
8日以内出荷
100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V100U-M」および5年保証モデル「JN-V100U-M-H5」も同時に発売となります。
付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル
幅(mm)【スタンド】1725
質量(kg)46.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
電源(AC V)100~240、50/60Hz
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
応答速度Typ:6ms
入力端子HDMI×3
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ100インチ
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)450
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷