液晶モニター・液晶ディスプレイの新着商品

「液晶モニター・液晶ディスプレイの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

240件中 161~200件
医療用内視鏡や手術映像などのカラー映像を高精細フルHDで表示でき、コンパクト設計と多様な入力端子でクリニックや手術室に適した27型モニター
解像度1920×1080(フルHD) 画面サイズ27型 アスペクト比16:9 入出力端子【入力】コンポジット入力(NTSC/PAL):BNC型×1、Y/C入力:4ピンミニDIN×1、HD15入力/RGB入力/コンポーネント入力/外部同期信号入力:D-sub15ピン×1、SDI入力:BNC型×1、DVI-D入力:DVI-D端子×1、シリアルリモート入力:D-sub 9ピン(RS-232C)×1/RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET)×1、AC IN 端子×1、DC IN 端子×1【出力】DVI-D端子×1 パネル駆動方式TFT
1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現し。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約5.5 使用温度範囲(℃)0~50 出力【オーディオ】YES サイズ(inch)31.5 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:519×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×65 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 HDR対応HDR400相当:YES
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約5.8 使用温度範囲(℃)0~50 出力【オーディオ】YES サイズ(inch)31.5 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) 使用湿度範囲10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 HDR対応HDR400相当:YES
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル 質量(kg)約5.28 使用温度範囲(℃)0~50 出力【イヤホン】YES サイズ(inch)27 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A 使用湿度範囲10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56 コントラスト比1500:1 表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75% 解像度2560×1440 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:8ms 入力端子HDMI×1、DP×1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300 HDR対応NO
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約6.1 使用温度範囲(℃)0~50 出力【オーディオ】YES サイズ(inch)31.5 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz) 使用湿度範囲10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 HDR対応HDR400相当:YES
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、 保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプター、 HDMIケーブル サイズ28 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1(DCR機能あり) 表示色10.7億色、sRGB 100%、DCI-P3 86%、AdobeRGB 82% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度7ms(G to G) 入力端子HDMI×2、DP×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AAS) ブルーライトカットYES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け。パソコンやゲーミングモニターにも対応。工具不要
材質ABS製 ブラック 耐荷重(kg)1.5 本体質量(g)172 外寸(mm)300×125 内寸(mm)293×119
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け。パソコンやゲーミングモニターにも対応。工具不要
材質ABS製 ブラック 耐荷重(kg)1 本体質量(g)89 外寸(mm)218×114 内寸(mm)177×108
1個
779 税込857
3日以内出荷

23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約4.1 使用温度範囲(℃)0~40 出力【イヤホン】YES サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300 HDR対応HDR10:YES
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にします。。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約4.4 使用温度範囲(℃)0~50 出力【オーディオ】YES サイズ(inch)27 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:460×615(スタンド:340)×195/スタンドなし:363×615×65 コントラスト比1500:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:84% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 HDR対応HDR400相当:YES
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.2 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES 付属品マニュアル/保証書/VESA取付ネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル 質量(kg)約5.1 使用温度範囲(℃)0~50 出力【イヤホン】YES サイズ(inch)31.5 表面処理非光沢 レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A 使用湿度範囲10%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:417)×197/スタンドなし:426×715×65 コントラスト比1300:1 表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)500 HDR対応HDR400相当:YES
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ 質量(kg)4.5 サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチ タイプ【投影】超短焦点 出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth 電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A 倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ) 入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1 光源3色レーザー 本体サイズ(mm)312×290×140 スピーカーDynaudio 10W × 2基 明るさ(Lm)(ISO) 3650 BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応) Wi-FiWi-Fi 6 投影方式DLP
1台
453,800 税込499,180
7日以内出荷

バッテリーを内蔵したプロジェクター用のスタンドです。電源がない場所でもプロジェクターが使用できるので、場所を選ばず屋内・屋外、様々な場所で映像を楽しむことができます。三脚一体型の設計で、高さは最大約90cmまで調整可能、角度も自由に変えられるため、テーブルや床置きなど様々なシーンに対応します。さらに、縦型投写に対応するヒンジ構造を採用しており、スマホの縦動画やSNSコンテンツを大画面で楽しむのに最適です。重さはたった610gと軽量で持ち運びも簡単。アウトドアや旅行先でも活躍します。プロジェクターとバッテリー、スタンドを一体化したスマートなデザインで、ケーブルの煩わしさを解消し、どこでも手軽にシネマ体験を実現します。
セット内容バッテリースタンド本体、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)【バッテリー装着時】最長 59.5×895/最短 59.5×412/収納時 59.5×430【バッテリー未装着時】最長 59.5×775/最短 59.5×292/収納時 59.5×310 質量(g)610 耐荷重(kg)2.2 対応PicoPlay+/PicoFlix/N1S/N1S 4K/N1S Nano ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません。※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください。 バッテリー容量(mAh)20000 端子Type-C出力/Type-C入力 可動範囲(°)90
1台
14,800 税込16,280
7日以内出荷

世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ 質量(kg)0.74 サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチ タイプ【投影】長焦点 電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0) 倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ) 入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用 光源LED 本体サイズ(mm)85×85×166 スピーカー8W 明るさ(Lm)(ISO) 450 回転角度(°)【ボトル】上下88 BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応) Wi-FiWi-Fi 5 投影方式DLP
1台
71,800 税込78,980
7日以内出荷

高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)55 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比16:9
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)50 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比16:9
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)43 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比16:9
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】。HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)。USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)。明るさ150ANSIルーメン)。30~150インチ大画面投影。フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)。スピーカー搭載。リモコン付き。三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアター セット内容プロジェクター本体 レンズカバー 電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長:140cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書 質量(kg)1 消費電力(W)40 電源AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×144×165 光源LED(投影方式:LCD) 解像度1280×720(HD) 光源寿命20000時間以上 投影サイズ(対角)30~150インチ スピーカー3W×1 インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm) 明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】150 対応解像度1920×1080(フルHD) 投影距離(m)0.9~4
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】。角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能。HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応。USBメモリーで直接投影。動画/音楽/静止画ファイル対応。USB接続 ミラーリング。iPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)。電動フォーカス。リモコンで簡単操作。台座補正機能搭載。リモコン付き
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアター セット内容プロジェクター本体 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:110cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書 質量(g)630 消費電力(W)36 電源AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160 光源LED(投影方式:LCD) 解像度1280×720(HD) 光源寿命20000時間以上 投影サイズ(対角)30~150インチ スピーカー3W×1 インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm) 明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130 対応解像度1920×1080(フルHD) 投影距離(m)0.86~4.2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。モニターにスピーカーを内蔵しているので、ゲームや映画なども、快適に楽しめます。
付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部 表面処理非光沢 対応フリッカーフリー 機能Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー 表示色1670万色 解像度1920×1080 使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下 応答速度6ms(GtoG) 入力端子HDMI 1.4×1、VGA(D-Sub15ピン)×1 視野角(左右:上下)約178°: 約178° VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2×1.5W 端子【ヘッドホン】×1 保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)【標準】250【最小】230 可動範囲(°)【チルト】-7~14 (±2)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。
用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。 その他【色域】45%NTSC 付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI) 周波数(Hz)60 消費電力(W)最大:6.5 幅(cm)35.9 本体質量(g)(カバーなし)660 / (カバー込)980 表面処理非光沢 解像度1920×1080(1080p) 保証期間お買い上げ時より1年間 高さ(cm)23 入力端子USB Type C 3.1x2、Mini HDMI1.4 材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABS VESAマウント(mm)有り(75 画面サイズ15.6インチ インターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm) 厚さ(cm)1.16 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
13,980 税込15,378
欠品中

プロフェッショナルなモバイルワークに最適な、14インチのフルHDタッチモニターです。10点マルチタッチ対応、アルミフレームを採用し、美しい映像と直感的な操作性を両立。ビジネスやクリエイティブな作業をサポートします。高級感あふれるデザインと耐久性を兼ね添えた洗練されたアルミニウム素材を採用。美しさと実用性を両立させました。商談時や受付など、人目に触れる場所での利用に最適。企業イメージを損なわない、ワンランク上のタッチモニターです。USB Type-Cケーブル 1本(映像・給電)、またはHDMIケーブル+電源ケーブルで、すぐにマルチディスプレイ環境が完成します。複雑な配線は不要で、場所を問わずデュアルディスプレイを構築できます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。プレゼンテーションでの画面操作、デザインレビュー、受付でのサイン入力など、スマートフォンを操作するような直感的かつスムーズな作業を実現します。
サイズ(inch)14 表面処理グレア 最大解像度1920×1080 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、USB-C(DisplayPortAltMode)×2、USB-A(2.0)×1、ステレオミニジャックΦ3.5 パネル駆動方式TFT
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.6 適合規格VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg)(モニター質量)9 適合サイズ17~32インチ 取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.2 適合規格VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg)(モニター質量)2~9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。 適合サイズ17~32インチ 取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10~45mm RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

机上スペースを有効活用!。モニターアームシリーズ
質量(kg)2.2 適合規格VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg)(モニター質量)9 適合サイズ17~32インチ 取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10~40mm RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き
セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書 材質アルミニウム、TPU、シリコーン 質量(g)190 耐荷重(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21 適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI(1.4)×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、USB Type-B(2.0)、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

開口部の目隠しカバー付です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
仕様スクリーン用ボックス 材質アルミ ホワイト
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース一体型の床置映写用スクリーンです。
用途スクリーン 材質生地:ポリエステルフィルム
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部の目隠しカバー付です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
仕様スクリーン用ボックス 材質アルミ ホワイト
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●表示色:26.2万 sRGB 66%●ピッチ:約0.179mm●走査周波数(垂直):60Hz●輝度:250cd/m2●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:USB-C×2、miniHDMI×1●ケーブル:USB-Cケーブル(1m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1m)、USB-A to USB-Cケーブル(1m)●アダプタ:あり「5V/2A」●USB:なし●スピーカー:あり 「1W×2」●本体サイズ(H×W×D):高223mm×幅357mm×奥行12mm●本体重量:0.8kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz 5V/2A●応答速度:20ms●RoHS指令:対応●最大消費電力:10W●標準消費電力:最大10W 通常5W スタンバイ1W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ツートン(ブラック/シルバー) アスペクト比16:9 入出力端子miniHDMI(1.4)、USB-C(3.1)×2、イヤホンジャック モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS(AAS)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

輝度:450cd/m2/応答速度:0.03ms
仕様●サイズ:26.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:450cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.0 x 1、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●本体重量:6.60kg●電源:AC100~240V●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:78W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ハーフグレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.03ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:QD-OLED●HDR方式:HDR10●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 コントラスト比1500000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×1/DisplayPort1.4×1 色(本体)ブラック モニターサイズ26.5型 パネル駆動方式QD-OLED (Anti-Reflection)
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:27型●パネル方式:Fast IPS●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):515.6 x 613.9 x 239.7mm●本体重量:4.89kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:25W●スリープ時消費電力:0.3W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:320Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.1×2/DisplayPort1.4×1 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:Fast TN●表示色:約1677万色●解像度:1920×1080ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右176°、上下170°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):489.8 x557.0 x 240.0mm●本体重量:5.03kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:610Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度1920×1080 入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1(HDR) 色(本体)ブラック モニターサイズ24.1型 パネル駆動方式E-SPORT TN
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1600×900 入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ19.5型 パネル駆動方式TN
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)0~50 サイズ(inch)27 表面処理非光沢 機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード レンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mm コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178°、V:178° 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH)10~63 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0~50 サイズ(inch)24.5 表面処理非光沢 機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード レンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mm コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:170°、V:160° 応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN 使用湿度範囲(%RH)10~60 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)。DCI-P3 98% (CIE1976)。保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)。最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応。防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06
その他【色域】DCI-P3 98% 付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ 質量(kg)セット(スタンドなし):9.7 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65 機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○ 最大消費電力(W)130 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.18159×0.18159 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン 保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。 視野角178° / 178°(CR≧10) 応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)200×100/100×100 安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06 入力電源100-240V、50/60Hz 色(本体)ホワイト 出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) 画面サイズ31.5インチ アスペクト比16:9 表示有効寸法(mm)697×392 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

31インチ12メガピクセル(4200×2800)。日本乳がん検診精度管理中央機構認定。JESRA X-0093(管理グレード1A)。DICOM Part 14適合。マルチ解像度モード,臨床病理学モード。フェイルオーバー機能,自動輝度調整
仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチ その他【色域】sRGB 97%(CIE1931) 付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○ 質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7 タイプ外部電源アダプター 消費電力(W)(オフ時)0.3以下 出力【DC】24V、7.5A 表面処理アンチグレア 入力【DisplayPort】×2 機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○ 最大消費電力(W)180 コントラスト比1500:1 画素ピッチ0.1554×0.1554 表示色約10.7億色(10bit) 解像度4200×2800 視野角178°(水平)/ 178°(垂直) 応答速度5ms(GTG Faster設定時) 入力端子DisplayPort×2、USB Type-A VESAマウント(mm)100×100 安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○ 入力電源100~240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック 画面サイズ31インチ アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○ アスペクト比3:2 輝度(cd/m2)1200 USB【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
1台
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷