エキスパンダの新着商品
「エキスパンダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
全長(mm)380
材質(本体)クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)410×160×55 (H)
材質(ケース)スチール
寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
1セット
¥75,000
税込¥82,500
3日以内出荷
EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
材質クロムモリブデン鋼
呼び径(mm)冷媒管:12.7
呼び径水道管:3/8”
適合管外径(インチ)銅管:1/2”
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
材質クロムモリブデン鋼
呼び径(mm)冷媒管:9.53
呼び径水道管:1/4”
適合管外径(インチ)銅管:3/8”
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。
全長(mm)380
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷