懐中電灯・ライトの新着商品

懐中電灯・ライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

71件中 4171
キャンペーン情報RSS配信
プラグインライト用シリコンプロテクター(上部) 日動工業
1個
459税込505
翌々日出荷

PIL-3W-100V用部品リング 日動工業
関連資料展開図面(0.1MB)図面番号3
1個
269税込296
翌々日出荷

PIL-3W-100V用オプションガラスレンズ 日動工業
1個
269税込296
翌々日出荷

マルチセンサーライト 太知ホールディングス
太知ホールディングスマルチセンサーライト
普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。
付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3
1台
2,298税込2,528
6日以内出荷

2WAY充電式LEDズームライト デジタルランド
携帯用ライト・夜間散歩・作業時・災害時・防災対策・アウトドアで使用できます!。前後にスライドでズーム(集光)とワイド(拡散)機能搭載で遠くまで明るく照らし照射範囲を調節可能!。充電式で電池交換要らずのコンパクトで強力なライト。COBは広範囲を照射!。明るさ最大約140ルーメン。点灯・点滅・COBの3パターン。
用途フロントライト&COBライト。セット内容本体×1、USBケーブル×1本材質アルミ合金本体質量(g)54連続使用時間(時間)1~3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×28×92~98ズーム有り充電時間(時間)2~3モード点灯、点滅、COB明るさ(Lm)140(最大時)入力電圧5V1A
1個
799税込879
6日以内出荷

防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
1台
特価
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトホルスター (ポリプロピレン製) エスコ
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
1個
630税込693
翌々日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1本
5,910税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ
最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
1個
2,980税込3,278
翌日出荷

フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
1個
3,300税込3,630
翌日出荷

フラッシュライト/LED・UV エスコ
ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。
用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5
1個
2,080税込2,288
翌日出荷

フラッシュライト/LED・UV (ペン型) エスコ
充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5
1個
15,500税込17,050
翌日出荷

フラッシュライト/LED・UV エスコ
シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,100税込1,210
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ストラップ付き。頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金光源LED球照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
970税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッシュライト/LED エスコ
ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます。テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)。スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)18.5 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)24時間使用電池AAAA電池 (単6)×3本 (付属)サイズ(mm)Φ9.5×165明るさ(Lm)12光色ナチュラル (電球色)明るさ固定防水性IPX2照射距離(m)18照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,280税込1,408
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,260税込1,386
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ストラップ付き。手元ダイアルで集散光の切替が可能です。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金質量(g)59.8 (本体のみ)光源LED球使用電池単4×1本 (別売)電池寿命約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅)サイズ(mm)Φ26.5×115明るさ100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1個
870税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッシュライト/LED エスコ
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
33,300税込36,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラッシュライト/LED エスコ
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。
付属品USBコード材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラスブラック質量(g)350光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ41×194明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315 中:200 弱:70照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25
1個
35,900税込39,490
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、高強度ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
1個
8,490税込9,339
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラッシュライト/LED エスコ
ペン型で扱いやすい!22ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)21.5 (本体のみ)電池寿命(時間)75時間使用電池単4×2本 (別売)サイズ(mm)Φ13.5×135明るさ(Lm)22防水性IPX2照射距離(m)8照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
540税込594
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。
材質アルミ合金レッド質量(g)124.1 (電池含)光源LED電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12使用電池単3電池×2本 (別売)サイズ(mm)Φ21.5×159明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200照射距離(m)強:150照射方式ノーマルビーム (固定)
1本
3,300税込3,630
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付き。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ストラップ、六角レンチ材質本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ質量(g)153光源LED球使用電池リチウムイオン電池 (付属)照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ31×162明るさ(Lm)強:375 中:150 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:219 中:141 弱:72照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:2.5 中:6.25 弱:24 点滅:5
1個
35,100税込38,610
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)196光源LED球使用電池リチウムイオン電池照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ55×192明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:420 中:268 弱:102照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5
1個
37,900税込41,690
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
照射方式ノーマルビーム (固定)
1本
980税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッシュライト/LED エスコ
超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。ポケットクリップ付(取り外し可能)。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。市販のUSBケーブルで充電可能です。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、ストラップ材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)34 (電池含)電源充電式リチウムイオンバッテリー使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ15×98明るさ(Lm)強:250 弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:68 弱:31照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
1個
8,490税込9,339
翌日出荷

はなれてパッと!ライトW コンテック
すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。
幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>。(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off。(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光。。【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時。(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF。。【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時。(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFF。。インスタントオフあり(条件:3秒経過)。モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】。High: 861cd / 59m。Low: 56cd / 15m。。。High: 114cd / 21m。Low: 2cd / 3m。。。High: 813cd / 57m。Low: 107cd / 21m。。。点灯: 125cd / 22m。点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】。High: 250lm / 5h。Low: 15lm / 48h。。。High: 210lm / 6h。Low: 5lm / 130h。。。High: 400lm / 3h。Low: 40lm / 19h。。。点灯: 14lm / 6.5h。点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)。10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25。SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25。RV0020(ヘルメットホルダー)。SL025(シリコンバンド25。RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

SG 可動式クリップハンディトーチ GENTOS
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。
用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Off。。スイッチ半押しでクイックローテーション。Eco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102m。Low: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5h。Low: 45lm/ 22h付属品テスト用乾電池材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8
1個
999税込1,099
5日以内出荷

スティックライト エスコ
毒性なし、全天候タイプ、不燃性。熱や火花、炎の出ない冷光です。安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適。先端(フック)の形状多数あります(形状の指定はできません)。使い方:フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
全長(mm)150イエロー質量(g)21最大径(Φmm)18発光時間(時間)8
1本
440税込484
翌日出荷

足元懐中電灯グレー ANTEL
充電式。給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。バッテリーランプ
仕様【デュアルスイッチ】懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々付属品USB Type-Cケーブル、保証書グレー電源リチウムイオン充電池(5V1A)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200×2明るさ(Lm)前方ライ最大ト約450、足元ライト最大約150点灯時間前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)。 :足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)防水IP44
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷