ブラスト研磨の新着商品

「ブラスト研磨の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
付属品メッシュふるい 適合【サンド粒度】#30~#180 質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9 直径(Φmm)【タンク】280 規格【吸入口】Rc (PT)3/8” 使用圧力(MPa)0.5~0.62 寸法(Φ×高さH)(mm)280×700 空気消費量(L/min)480~700 ホース長さ(m)2.4 内径(inch)【使用ホース】1/2” 使用コンプレッサ2.2kw ノズル径(Φmm)8 (5/16”)
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷