引掛タイプの新着商品
「引掛タイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93
定格容量20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷