エアーホースの新着商品
「エアーホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】43469
ホース内径(Φmm)31.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】320
ホース外径(Φmm)46
ねじサイズ【メス】G1.1/4
PF【T2】G1.1/4
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R2"
ホース内径(Φmm)50.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】485
ホース外径(Φmm)68
ねじサイズ【メス】G2"
PF【T2】G2"
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】46、【Y】50
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)31.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】320
ホース外径(Φmm)46
ねじサイズ【メス】G1.1/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】43469
ホース内径(Φmm)31.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】320
ホース外径(Φmm)46
ねじサイズ【メス】G1.1/4
PF【T2】G1.1/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】250
ホース外径(Φmm)36.5
ねじサイズ【メス】G1"
PF【T2】G1"
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】250
ホース外径(Φmm)36.5
ねじサイズ【メス】G1"
PF【T2】G1"
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1.1/4
ホース内径(Φmm)31.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】320
ホース外径(Φmm)46
ねじサイズ【メス】G1.1/4
PF【T2】G1.1/4
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】43467
ホース内径(Φmm)38.1
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】380
ホース外径(Φmm)53
ねじサイズ【メス】G1.1/2
PF【T2】G1.1/2
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】65、【Y】70
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)50.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】485
ホース外径(Φmm)68
ねじサイズ【メス】G2"
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R3/4
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】190
ホース外径(Φmm)29
ねじサイズ【メス】G3/4
PF【T2】G3/4
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22
最高使用圧力(MPa)1.5
PT【T1】R3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】100
ホース外径(Φmm)16.5
ねじサイズ【メス】G3/8
PF【T2】G3/8
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】19、【Y】22
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】100
ホース外径(Φmm)16.5
ねじサイズ【メス】G3/8
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】22、【Y】27
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】130
ホース外径(Φmm)21
ねじサイズ【メス】G1/2
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1/2
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】130
ホース外径(Φmm)21
ねじサイズ【メス】G1/2
PF【T2】G1/2
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19
最高使用圧力(MPa)1.5
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】80
ホース外径(Φmm)13
ねじサイズ【メス】G1/4
PF【T2】G1/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】80
ホース外径(Φmm)13
ねじサイズ【メス】G1/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】22、【Y】27
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】130
ホース外径(Φmm)21
ねじサイズ【メス】G1/2
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】65、【Y】70
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)50.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】485
ホース外径(Φmm)68
ねじサイズ【メス】G2"
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】30、【Y】36
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】190
ホース外径(Φmm)29
ねじサイズ【メス】G3/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】30、【Y】36
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】190
ホース外径(Φmm)29
ねじサイズ【メス】G3/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X】46、【Y】50
最高使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)31.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】320
ホース外径(Φmm)46
ねじサイズ【メス】G1.1/4
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R2"
ホース内径(Φmm)50.8
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】485
ホース外径(Φmm)68
ねじサイズ【メス】G2"
PF【T2】G2"
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】250
ホース外径(Φmm)36.5
ねじサイズ【メス】G1"
PF【T2】G1"
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】R1.1/2
ホース内径(Φmm)38.1
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】380
ホース外径(Φmm)53
ねじサイズ【メス】G1.1/2
PF【T2】G1.1/2
材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給
使用温度範囲(℃)-30~+70
六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60
最高使用圧力(MPa)1
PT【T1】43467
ホース内径(Φmm)38.1
使用流体空気・水
曲げ半径(mm)【ホース】380
ホース外径(Φmm)53
ねじサイズ【メス】G1.1/2
PF【T2】G1.1/2
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC
最高使用圧力(MPa)1.5
圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース。
用途各種コンプレッサー各種エアゾール用。自動車整備、板金、塗装用塗装吹付。作業現場工場配管用建築工事。土木工事作業現場、採石、石切現場に
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)10
内径×外径(Φmm)12.7×21.0
最高使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)0.98 (10kgf/cm2)
呼称12
補強層2層
流体温度範囲(℃)0~60
質量(g/m)310
1本
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。青筋入り。
用途自動車整備、板金、塗装用塗装吹付、作業現場工場配管用建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質PVC
質量(kg)2.8
色黒
流体空気
全長(m)10
内径×外径(Φmm)13×21.5
破壊圧力(MPa)7.5
呼称12
最高圧力(MPa)1
連続使用温度(℃)-5~50
許容曲半径内径の5倍まで
使用限界温度(℃)-5~60
特性復元力、耐摩耗性
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質ホース:特殊エラストマー
色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
使用温度範囲(℃)マイナス5~60
最高使用圧力(MPa)3
最小曲げ半径(mm)18
使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)