容器・ひしゃくの新着商品

「容器・ひしゃくの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
ブラスト興業プラバケツ13型eco
軽量で丈夫なプラバケツ。内側目盛り付きで左官作業や材料撹拌に便利、ビニールカバー付きロープ取っ手で持ちやすい仕様です。
グレー 容量(L)13
1個ほか
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18インチジャンボペイントバケツ用内容器。ゴムバンド付き・♯20101と併用可能
1パック
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ペイントの缶などの縁に挟み、表面にマグネットがついているので、ブラシ等を引っ付けて置いておけます。ペイント缶のオープナーとしても使えます。強力なクリップや磁石を必要とする他の用途にも使用できます。
材質プラスチック 口幅(mm)30 耐荷重(g)900
1個
505 税込556
翌日出荷

バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
寸法(mm)Φ300×361 質量(kg)2.01 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 容量(L)20 板厚(mm)0.5 材質(コック部)
1缶
7,870 税込8,657
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315) 寸法(mm)Φ300×361 容量(L)20 板厚(mm)0.4
1セット(5缶)
26,000 税込28,600
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
材質【天板パッキン】天然ゴム 形状【胴】テーパー2本ビード 寸法(mm)Φ300×361 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 容量(L)20 板厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)60 天板形状フラット
1セット(5缶)
24,400 税込26,840
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 板厚(mm)0.4 容器【等級】Y
1セット(5缶)
24,800 税込27,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
適合巻締め構造のペール缶 材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く) 動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能) 差込角(sq.)9.5
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷