セキュリティシステムの新着商品

セキュリティシステムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

50件中 140
キャンペーン情報RSS配信
防犯用品 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯用品
ワイヤレスシステム。一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると。電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします
用途送信機
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷

多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)。接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)。送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機。登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー。(全て。音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」。点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1,300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能。異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能。警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能。解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能。受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能。タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能。環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)。登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型
ワイヤレス見通し101mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途20CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作。環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)。接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)。送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機。登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー。(全て。音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」。点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)2,000寸法H(mm)340消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能。異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能。警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能。解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能。受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能。タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能。環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)400受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)。登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
質量(g)1,950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。ワンボディタイプの方向検知送信機。歩行者や低速車輌の検知が可能。黄色フラッシュ・サイレン付き受信機、照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。全天候型センサー
用途建設現場などでの保安・安全機器として、立ち入り禁止の報知機器として質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源電圧50mA以下配線接続端子式(電源:2)周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(ホワイト)、取付板:ステンレス(シルバー)、カバー:樹脂(乳白)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外(1P43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
51,980税込57,178
4日以内出荷

電池レス角形スイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レス角形スイッチ送信機
スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため電池が不要です。運用が簡単 メンテナンスが不要 低温環境に対応。電波帯 高い意匠性・施工性の実現 IPX5相当の防水性能
質量(g)80タイプ空中線:内蔵電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)外観ABS+PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと)送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

ポンコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール送信機
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)付属品マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)、W40×H140×D23mm(送信部)リード線全長2m機能電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)外観送信部:樹脂(白)、押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+40電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
31,980税込35,178
7日以内出荷

ポンコール TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)質量(g)120外形寸法(mm)W84. 2×H84. 2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付外観樹脂設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷

フック付受信機 ナースコール接続セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機 ナースコール接続セット
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です。メーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができます。フック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができます。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません。受信可能距離は見通し約100mです
質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
1台
52,980税込58,278
7日以内出荷

フック付受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機
ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。
質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯。【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
1台
42,980税込47,278
7日以内出荷

ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
1台
85,980税込94,578
7日以内出荷

ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
1台
76,980税込84,678
7日以内出荷

漏水センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)400出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知/ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷

車両出庫灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ
質量(g)1,900消費電力(W)16電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音~最大95dB以上(下方1m)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED外観カバー/ベース/パネル:樹脂設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷

接点入力型送信機(LoRa変調方式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力型送信機(LoRa変調方式)
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能
区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷

漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
質量(g)1,200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知応答速度受付:1秒以上外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

GSチェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)GSチェッカー
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)
質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個電池寿命約200回外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー)動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

漏水センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

漏水センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

漏水センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

壁面取付用プレート TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付用プレート
DLW-3T用の壁面取付用プレートです
1台
2,198税込2,418
3日以内出荷

フットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フットスイッチ
業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ。制御器一体型で施工性が格段に向上
材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)検出方式TOF測距方式消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
1台
85,980税込94,578
4日以内出荷

ポンコール TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます)材質樹脂質量(g)120外形寸法(mm)W84.2×H84.2×D24出力無電圧a接点(リアルタイム出力)ケーブル2m黒色 ピンプラグ付設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-5~+40(結露なきこと)接点容量DC30V 1A
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷

ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
ポンコール送信機「HCT-PC1」と。携帯型受信機「RXF-60K」のセット商品です
1台
85,980税込94,578
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
99,980税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポンコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポンコール送信機
体の不自由な方でもご高齢者でも簡単に使用できる。呼び出しスイッチです
仕様作動圧:90g~200g(外側ほど軽く押せます。)付属品マジックテ-プ(2本)。マグネット(1本)。単3形アルカリ乾電池(2本)。取付用ネジ(2本)。登録No.ステッカー(1枚)質量(g)約225(電池含む)タイプ空中線:内蔵型出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)。またはDC5~15V 35mA外形寸法W84.2×H84.2×D24mm(押しボタン部)。W40×H140×D23mm(送信部)リ-ド線全長2m機能付帯:電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、。接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、。電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(1日100回送信、常温時)。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。外観送信部。押しボタン部本体:樹脂(赤)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:―10~+40。(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
31,980税込35,178
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)3表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
53,980税込59,378
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
材質送信部 樹脂 :グレー。検知部 軟質PVC:グレー質量(g)1380タイプ空中線:内蔵型電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時。約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。設置場所ベッドサイドの床面など表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)。電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)。休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了。約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
1台
129,800税込142,780
7日以内出荷

マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット
マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色。ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
1台
36,980税込40,678
7日以内出荷

ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)
ポンコール送信機「HCT-PC1」と。卓上型受信機「HCR-500」のセット商品です
1台
76,980税込84,678
7日以内出荷

人の動きセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー
徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです
材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式。接点動作:ワンショット動作(約2秒)。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)。(1個用スイッチボックス対応)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)。サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作。(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)。本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯。解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後。2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
1台
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フック付受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
42,980税込47,278
7日以内出荷

フック付受信機 ナースコール接続セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機 ナースコール接続セット
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”。2CH受信時:”ピピッピピッ”。3CH受信時:”プルプル”。4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)。鳴動時間:ワンショット(約6秒間)。音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
52,980税込58,278
7日以内出荷

接点入力型送信機(LoRa変調方式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力型送信機(LoRa変調方式)
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)。または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、。規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、。ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、。定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)。(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷

車両出庫灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です
材質カバー/ベース/パネル:樹脂質量(g)1900消費電力(W)16出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)機能付帯:常夜灯機能、減音機能。照度調整範囲:約20~200lx光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷

GSチェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)GSチェッカー
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を。ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです
材質本体:樹脂(グレー) 発振部:金属(シルバー)質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個電池寿命約200回。※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力。ブザー:可聴音(ピピピ)鳴動周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!。ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。漏水総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A。漏水個別出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC/DC30V・1A。断線総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替)材質樹脂(ホワイト)質量(g)1,200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能付帯:センサー断線出力機能。フェールセーフ機能抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知応答速度受付:1秒以上設置場所屋内 : 壁掛式表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。動作。送信信号。・検知信号 :方向検知時/ワンショット送信。(動作モードによる検知制御機能あり)。・定期送信信号 :約5時間間隔/ワンショット送信。表示灯/ 赤色LED。・検知表示 :方向検知時/約5秒のワンショット点灯
仕様検知方向切換:A→B/B→Aの切換[スイッチにて]適合エリア調整範囲:左 右:90°。上 下:0~6°(下方のみ:4段階)材質本体 :樹脂(ホワイト) カバー:樹脂(乳白)、取付板 :ステンレス(シルバー)質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下配線接続端子式(電源:2)消費電力50mA以下(電流)電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)周波数帯域(MHz)426MHz(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード[昼夜判別機能]設定照度以下の場合に検知送信。約10 lx(夜間)~無限大 lx(昼夜)[ボリュームにて]設置場所屋外(IP43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア(m)検知エリア A(1対)。検知エリア B(1対)。検知距離:0.5 ~ 6。移動体の通過方向を選択検知 (A→BまたはA←B)
1台
51,980税込57,178
4日以内出荷