落下防止用コードの新着商品
「落下防止用コードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。
色シルバー
質量(g)53
ワイヤー径(Φmm)0.8
寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30
リング内径(Φmm)30
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)100×19×50
最大長(mm)1000
耐荷重(g)【伸縮】75
クリップ長さ(mm)42
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。
色シルバー
質量(g)37
ワイヤー径(Φmm)0.8
寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30
リング内径(Φmm)25
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)85×18.5×40
最大長(mm)700
耐荷重(g)【伸縮】75
クリップ長さ(mm)37
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
寸法(mm)150
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。
長さ(mm)340
幅(mm)25
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)20
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)100
幅(mm)25
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
長さ(mm)400
幅(mm)25
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
長さ(mm)60
幅(mm)30
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)60
幅(mm)12
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)1
20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。
長さ(mm)340
幅(mm)25
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。
長さ(mm)340
幅(mm)25
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)20
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
3.9~9mmの軸径を持つあらゆる工具に、ワンサイズで全てに対応します。手で簡単に取り付け・締め付けが可能です。回転リングにより工具は360度自由に可動します。ドライバーや六角レンチなどの手回しする工具に最適です。非金属素材の為、金属に敏感な領域や非導電性領域での使用にも適しています。先進ポリマーと独自のソフトロックコアを組み合わせ、過酷な環境下でも長年にわたり確かなグリップ性能を発揮します。
長さ(mm)55
幅(mm)30
奥行(mm)30
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)0.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
長さ(mm)100
幅(mm)70
奥行(mm)100
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
長さ(cm)フリーサイズ
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA
最大荷重(kg)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
長さ(cm)10~170
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高所作業時にメガネを固定するためのランヤードです。保護メガネの落下防止に最適です。視認性の高いネオプレン素材のデザインは、快適なだけでなく目立ちやすく、メガネをしっかりと固定します。ほとんどのメガネに対応します。非導電性です。
長さ(cm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
コンパクトなコイル形状と回転式のコネクターにより、引っ掛かりや絡みを防ぎつつ、手の届きにくい場所へのアクセスを可能にします。コイルの低反発力により、楽な操作で一日中快適に使用可能です。耐穿刺性により耐久性を確保し、拭き取り清掃も容易です。スパナやラチェットなどの小型工具を安全に固定するソリューションを提供します。足場用レンチ、ラチェット、その他の小型工具専用に設計されています。
長さ(cm)48~180
安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)1
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
耐久性と使いやすさを考慮して設計されたツールランヤードは、独自開発の耐摩耗性ウェビングと最高品質のハードウェアで構成されています。一端にはDyneemaループを装備し、テザーポイントや工具の固定穴・ハンドルに直接取り付け可能です。自動ツイストロック式カラビナを採用し、手袋着用時でも容易に操作できます。丈夫で伸縮自在のランヤードです。過酷な作業環境や、他のランヤードでは扱いが難しい重い工具の落下防止を目的に設計されています。
長さ(cm)80~130
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。
長さ(cm)30~95
安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。
長さ(cm)17~138
安全規格CE/UKCA
最大荷重(kg)0.5
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
頑丈なダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
長さ(cm)70~120
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。
長さ(cm)20~135
安全規格CE/UKCA
最大荷重(kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
耐久性に優れた伸縮性バンジーコードを備えております。360°自由に回転するデュアルアクションカラビナで、絡まりやねじれを防止します。反対端には頑丈なクライミングコードループを採用し、テザーポイントへの確実な取り付けや、工具本体の固定穴・ハンドルへの直接取り付けを容易にします。ツール用ランヤードの第一選択肢として広く認知されております。バンジーウェビングの利便性と耐久性により、ランヤードが邪魔にならず、過酷な高所作業でも動きの抵抗を最小限に抑えます。
長さ(cm)80~120
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
非常に重い工具の使用に特化したウェビング製ランヤードです。自動ツイストロック式カラビナを採用し、カラビナの誤作動を防止します。長尺設計により動作の自由度が確保され、工具やランヤードを外すことなく広範囲での作業が可能です。伸縮性がないため、高所作業車や作業場内での使用に最適です。
長さ(cm)190
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA
最大荷重(kg)40
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。
長さ(cm)4~70
安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
頑丈な2つのダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。ダブルアクション式カラビナを2つ装備しています。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
長さ(cm)70~120
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC
最大荷重(kg)3
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。自動ストップ機能付きで、希望の長さでの使用が可能です(10cm単位)。ワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。巻き取り式設計により狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。
長さ(cm)13~120
安全規格CE/UKCA
最大荷重(kg)0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
色黄
材質(フック)スチール
フック全長(mm)40
ひも長(mm)450
材質(ひも)ナイロン
開口幅(mm)【フック】4
1本
¥125
税込¥138
翌日出荷
3つに分割されたキーリングが付いています。ベルトやバッグに簡単に取り付けられます。ベルトループ、リュック、バッグなどに簡単に取り付け可能。スプリング式ゲートにより、Cクリップは片手で簡単に開閉できます。自宅用、職場用、車用の鍵を分けて管理可能。アウトドアレジャーにも最適。アルミ製で、錆びにくい仕様。
材質【カラビナ】アルミ(アルマイト加工)
寸法(mm)30×75
色黒
リング内径(Φmm)22
材質(リング)スチール(ニッケルメッキ)
開口幅(mm)15
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。シャフト径3.9mmから9mmまでのあらゆる工具に、追加の工具なしで後付け可能です。非金属製であるため、金属に敏感な場所や非導電性エリアでの工具テザリングにも使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)20
シャンク径(Φmm)3.9~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×30
最大負荷能力(kg)0.5
1個
¥2,460
税込¥2,706
27日以内出荷
ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
材質【カラビナフック】アルミニウム
寸法(mm)【カラビナフック】80×46
全長(mm)700~1,200
質量(kg)【取付工具】3
最大開口(mm)16
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。
材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール
全長(mm)100~1,700
質量(kg)【取付工具】3
色緑
コード径(Φmm)Φ5
最大開口(mm)16.5
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。
材質【カラビナフック】アルミニウム
寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1
全長(mm)800~1,200
質量(kg)【取付工具】5
最大開口(mm)16.5
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
ねじ式ロック。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチで目視検査が素早く行えます。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
材質【カラビナフック】アルミニウム
寸法(mm)【カラビナフック】80×46
全長(mm)700~1,200
質量(kg)【取付工具】3
質量(g)55
最大開口(mm)16
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷