カー用品の新着商品
「カー用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カーク産業サーキットブレーカー用保護カバー(黒)
電気のショートを防ぐ為のカバーです。メーカー取り扱いのサーキットブレーカーに適合しております。
用途キャンピングカー用材質プラスチック適合温度(℃)-40から85
1個
¥379税込¥417
3日以内出荷
カーク産業USBポート(1口)
取付には別売りのフレーム(0765-1~6)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用仕様5V/3A、DC12-24V寸法(mm)埋込長さ:27色ブラック
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
カーク産業サーキットブレーカー 8A
過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
カーク産業パワーヒューズホルダーセット 100A
電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。
用途キャンピングカー用
1個
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
カーク産業サーキットブレーカー 50A
過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
1個
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
カーク産業LEDタッチスイッチ(3連)
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
1個
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
1個
¥279税込¥307
3日以内出荷
カーク産業USB+タイプCチャージャー
USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
1個
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
カーク産業フィアマ/ベント28F用ターボキット
F07902-02Dベント28Fの専用ファンとなります。ベント28Fに本商品を取り付けることによって、ファン付きのベンチレーターにすることが可能です。※本商品はファンのみとなります。ベンチレーターはF07902-02Dベント28F(別売り)となりますのでご注意ください。
用途キャンピングカー用仕様12V/25W、1.9A、最大エアフロー:9m3/分、吸排気切り替え可能スイッチ有り風量調整無し
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
カーク産業フィアマ/ベント28F(クリスタル)
オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
用途キャンピングカー用
1個
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
カーク産業変換ACアダプター(ハの字)
外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。
用途キャンピングカー用
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
カーク産業アースブロック 5P
大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。
用途キャンピングカー用寸法(mm)ベース部:107×23定格電圧(V)DC48許容電流(A)最大100
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
1個
¥169税込¥186
3日以内出荷
カーク産業ヒューズブロック/カバー付 8連
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)82×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
カーク産業パワーシガーソケット(取付プレート付)
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
カーク産業ソレノイドスイッチ 12V
ソレノイドスイッチ。電気の流れを一方通行に規制する商品です。走行中も停車中も、サブバッテリー側から電気を消費しても、メインバッテリーが消費することもありません。また走っていれば勝手に充電してくれるので、煩わしくなくてお勧めです。ソレノイドスイッチ(リレースイッチ)というのは、エンジンがかかっているとき通電し、エンジンを切ると通電が止まるスイッチです。エンジンを切るとメインとサブの間が切れるので、サブが空になるまで使い切っても、メインには影響ありません。85Aまで対応。
用途キャンピングカー用
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
カーク産業ヒューズブロック/カバー付 10連
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
1個
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
カーク産業6連タッチスイッチパネル(12-24V)
超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
1個
¥27,980税込¥30,778
3日以内出荷
カーク産業LEDデジタルDCボルトメーター
キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)穴開け:Φ29入力電圧(V)DC6~33LED色グリーン
1個
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
カーク産業LEDテープライト用延長コネクター
LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
1個
¥169税込¥186
3日以内出荷
カーク産業カークファン(24V)
カーク産業オリジナルファンです。24V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
カーク産業LED付シングルスイッチ
取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
カーク産業LEDタッチスイッチ(シングル)
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷