ジャッキ・馬台の新着商品

「ジャッキ・馬台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
1台
83,700 税込92,070
翌々日出荷

強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
80,800 税込88,880
翌々日出荷

最大荷重(t)5 本体質量(kg)12 最高位(mm)660 最低位(mm)390
1セット(2台)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110 (50-60Hz) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1,797 フレーム幅(mm)318 能力(kg)【最大持上げ】3629まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)127 フレーム質量(kg)45
1セット(3箱)
229,800 税込252,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110(50/60Hz) 最高位(mm)546(高いブロック使用時) 最低位(mm)520(低いブロック使用時) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1778 フレーム幅(mm)279 能力(kg)【最大持上げ】2722まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)109 フレーム質量(kg)36
1セット(3箱)
199,800 税込219,780
3日以内出荷