測定用品の新着商品
「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ブレーキパッドの残りの寿命が分かります。ほとんどの場合において、部品の取り外しなしで測定ができます。色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。警告範囲 緑色(8mm以上):交換の必要はありません、黄色(3~8mm):交換を推奨します、赤色(0~3mm):交換時期です。
全長(mm)135
質量(g)20
1本
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)
全長(mm)970
測定範囲(MPa)0~2.5
ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)
最小目盛(MPa)0.1
ゲージ径(Φmm)60
全質量(g)2100
1セット
¥61,200
税込¥67,320
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157
角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎
差込角(inch)1/2”
ゲージ径(Φmm)64
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
付属品ストレート45°ホースコネクター
全長(mm)550
測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000
ホース長さ(mm)280
最小目盛(kPa)20psi/200
ゲージ径(Φmm)90
1組
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷