整備補助用品の新着商品
「整備補助用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
最新配合の高密度ポリエチレン材質で通常のビニール袋よりかなり強度があります。また通常よりマチが広く、重くて扱いにくいタイヤも引っかかりにくくストレスなく収納できます。袋にはタイヤ位置(前後左右)のイラスト入りで、該当箇所に印を付けるだけ!。どのタイヤがどこについていたかが一目で分かり、次回の取り付けがスムーズです。さらにタイヤ溝の交換目安が変わる目盛りイラスト付き。交換時期の判断に役立ちます。
1箱(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.32
アズワン品番64-2298-94
自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。マグネット量が多く、しっかり張り付きます。ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。
用途ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。
材質ネオジム磁石
色ブラック
耐荷重(g)300
ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。
材質スチール (黒色酸化)
軸径(Φmm)四角:9.5
全長(mm)250
質量(g)299
先端カーブタイプ
グリップ長さ(mm)127
先端幅(mm)16
1本
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
セット内容:(全長/先端幅/四角軸/重量)・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
材質スチール(黒色酸化)
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。
付属品取り付けねじ(1/4”)×2本
材質フェライト磁石、ニッケル
幅(mm)19
全長(mm)610
質量(kg)1.8
高さ(mm)29
吸着力(kg)3.6/cm
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
10個入り。PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
仕様吸収率:0.01%>、圧縮荷重:280kgf
適合ボルトサイズ:M12
材質PTFE樹脂
全長(mm)23
耐熱温度(℃)200
外径(mm)Φ14
内径(mm)Φ13
絶縁耐力19KV/mm
体積固有抵抗率(Ω・cm)10^18<
1個(10個)
¥2,870
税込¥3,157
16日以内出荷
・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。
用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として
適合機種DET-234S1、DET-0800SW
材質測定子先端:超硬
本体寸法(mm)W2×H14.5×D2
本体質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
使用方法: 引き出す時も収納する時もレバーを押しながら使用してください。
用途ブレーキペダルやクラッチペダルを押す時に使用
材質スチール
全長(mm)(伸縮)470~876
質量(kg)1
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。
プーリングタワー対応チェーンです。
チェーンピッチ(mm)24
チェーン径(Φmm)外径26.6
チェーン長(mm)2000
チェーン線径(Φmm)8
郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
用途タイヤまたはタイヤ保管袋に貼り付けて、タイヤの位置を記録するためのシールです。
1セット(50枚)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。
寸法(mm)【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×445~580
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
不織布製のハンドルカバーで、ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。キャップタイプでハンドル全面をカバーします。ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。取り出し口はミシン目付きで、ティッシュ式で1枚毎に簡単に取り出し可能です。不織布製品なので可燃ゴミとして廃棄することが可能です。ディテールに拘った日本製の製品です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質本体部分:スパンボンド式ポリプロピレン不織布、ゴム部分:ポリウレタン・ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)0.1
色ブルー
サイズ最大410mmまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(100枚×2箱)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷