ガレージジャッキの新着商品

「ガレージジャッキの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110 (50-60Hz) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1,797 フレーム幅(mm)318 能力(kg)【最大持上げ】3629まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)127 フレーム質量(kg)45
1セット(3箱)
229,800 税込252,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110(50/60Hz) 最高位(mm)546(高いブロック使用時) 最低位(mm)520(低いブロック使用時) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1778 フレーム幅(mm)279 能力(kg)【最大持上げ】2722まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)109 フレーム質量(kg)36
1セット(3箱)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに 本体質量(kg)7 最高位(mm)310 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)410 使用作動油ISO VG10 油量(mL)65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)170
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷