エンジン関連の新着商品

「エンジン関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
1セット
2,700 税込2,970
翌々日出荷

リンクルバンドが摩擦を半減させます。リンクルバンドがシリンダーを滑り落とさせません。1度アジャストネジを調節すれば何度もそのサイズの作業ができます。
1丁
5,950 税込6,545
翌々日出荷

複数のアダプターの必要がなく、ほとんどの普通車、軽自動車、オートバイに取り付けられます。サターン、キア、ジープ又は、プラスチックリザーバーを使用している車種には使用できません。モーターサイクル及びボートにも取り付けができます。液体排出ホースにより、クーラントはラジエータタンクに戻されるか、あるいは再利用の為に容器に安全に集められます。
1組
31,900 税込35,090
翌々日出荷

Cリング着脱用。自動車のブレーキメンテナンスの専用ツールです。
1丁
3,910 税込4,301
翌々日出荷

フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,940 税込9,834
翌々日出荷

トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
1個
7,420 税込8,162
翌々日出荷

180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
1個
3,810 税込4,191
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
1丁
3,840 税込4,224
翌々日出荷

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
用途コネクターからワイヤーを取り外す工具
1個
2,830 税込3,113
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限定50台! 電動インパクトと極薄インパクトソケット(17、19、21mm)のお得なセット!心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製 電気用品安全法対応
用途セット内容 ・電動インパクトレンチ ・2PCS 2.0Ahリチウムイオンバッテリー ・1PCS 18V専用充電器・専用ケース ※用途以外に使用しないでください。※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。 関連資料(0.42MB) 取扱説明書(1.17MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き 質量(kg)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115 ケース寸法(mm)W550×D380×H110
1セット
46,980 税込51,678
8日以内出荷

コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
材質ABS、スティール 寸法(mm)角ドライブ:12.7 質量(g)1040 使用温度範囲(℃)10~40 電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204 最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm) 充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用) モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m) 打撃数(min-1)4800~7500
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷