ボディ関連工具の新着商品

「ボディ関連工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感。ぜひお試しください。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

デジタルランドハンディーリムーバー
取説付き(カラー画像)初心者でも安心!。こだわりの13点セット!。【内張り剥がしセットのいいところ】。1セットで多くの工具が揃う。1つで2つの機能がある工具があるので持ち運びに便利。国産車、輸入車のオーディオ脱着に最適。バンパーやステップなど様々なクリップ外しに対応。樹脂製で内装を傷つけにくい。【こんな人におすすめ】。自分でドラレコやオーディオを取付したい。1つのセットで複数の工具を揃えたい。車を扱うのが初心者の人。内装に傷を付けずに作業したい人
用途内装だけではなく外装のバンパー外し、バッテリーやワイパー、ライト類の交換など
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
材質クロムモリブデン鋼 長さ(mm)160 幅(mm)10 質量(g)35
1個
2,298 税込2,528
欠品中

バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。
寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13 全長(mm)250 質量(g)320 深さ(mm)掴み:50 開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。
全長(mm)230 質量(g)98 刃幅(mm)40 先端厚さ(mm)0.8 材質(刃)高炭素鋼 材質(ハンドル)ナイロン
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
材質樹脂製 全質量(g)255
1セット
2,030 税込2,233
翌日出荷

2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
1セット
6,520 税込7,172
翌日出荷

刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材 全長(mm)180 質量(g)60 先端長(mm)45 (45°) 先端幅(mm)18
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。
厚さ(mm)先端:1 全長(mm)240 質量(g)215 ハンドル長さ(mm)110 口深(mm)24 開口幅(mm)最大:105、最小:26
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

チップ:2×2種付。先端はスイベルで90°向きを変える事が可能です。
全長(mm)本体:200 質量(g)196
1丁
5,150 税込5,665
翌日出荷

2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
1セット
1,530 税込1,683
翌日出荷

2本組。セット内容:・クリップリムーバー、・クリップリムーバー(スタビー)。クリップリムーバー 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm。軸には周りを傷つけないチューブ付き。耐久性のある金属ブレード仕様。
用途自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに
1セット
2,320 税込2,552
翌日出荷

・長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1セット(2本)
3,545 税込3,900
5日以内出荷