電気系統用工具の新着商品

「電気系統用工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 1~14件
特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
用途ヒューズの取り外し・差し込みに。 全長(mm)137 質量(g)48.2 爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル 全長(mm)68 質量(g)21 機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー 検電範囲(V)24 DC
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)180 質量(g)240 切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0 刃部硬度HRC63 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本
5,030 税込5,533
翌日出荷

国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
幅(mm)先端爪:4.6 厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0 全長(mm)230 質量(g)130 深さ(mm)先端爪:40 ハンドル長さ(mm)75 開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
1丁
5,950 税込6,545
翌日出荷

用途自動車の電気配線のコネクター外しに使用 全長(mm)195 質量(g)60 口幅(mm)各4 先端材質スチール製
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
ケース寸法(mm)100×72×21
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。コンピューターエッジボード&ヘッダーリリースツール。
全長(mm)95 ハンドル幅(mm)12.5 先端サイズ(mm)2 (W)×0.5 (T)×4 (L)
1本
3,190 税込3,509
翌日出荷

セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
ケース寸法(mm)100×72×21
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
材質クロムバナジウム鋼 差込角(inch)3/8”
1個
285 税込314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:68 全長(mm)165 質量(g)191 最大開口(mm)35 関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:68 全長(mm)185 質量(g)191 最大開口(mm)40 関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:50 全長(mm)140 質量(g)68 最大開口(mm)35 関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
2,898 税込3,188
欠品中

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:90 全長(mm)211 質量(g)191 最大開口(mm)45 関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
2,898 税込3,188
欠品中