トラック用フォグランプ(補助ランプ)の新着商品

「トラック用フォグランプ(補助ランプ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9
OSRAM(オスラム)製LED使用。軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ。使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用
用途電装/フォグ/補助ランプ 材質アルミ/PC/ステンレス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×113×40 定格電流(A)12V時:約1.0/24V時:約0.5 色温度(K)【ホワイト】6000 防塵防水性能IP67相当 コード長さ(cm)45 LED9灯(1灯1.5W) 起動電圧範囲(V)10~30 明るさ(Lm)1850 照射角度(°)60
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷