自動車用下地処理の新着商品
「自動車用下地処理の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
横浜油脂工業(Linda)脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤 RCOクイックベース697 900g
塗装の足付け兼脱脂洗浄剤です。#2000程度の研磨力を有します。ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来る為、作業時間が従来の1/10~1/20に短縮できます。防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装の対応しています。防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。金型等のメンテナンスにも最適です。
用途各種金属の脱脂・研磨・下地処理剤に。トラスコ品番712-1358危険物の類別非危険物
1箱(16本)
¥41,980税込¥46,178
3日以内出荷