引き違い書庫の新着商品

「引き違い書庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。引戸型。棚板は15mmピッチで上下に調整可能です(調整穴31個)。最上部に取り付けた場合…天板から約16cm。最下部に取り付けた場合…底から約18cm。EA954ES-31と上下組み合わせ可能。ダイヤル錠、棚板2枚、マスターキー2本付き。商品は完成品です。
材質亜鉛メッキ鋼 (パウダーコート仕上げ) 質量(kg)26.81 耐荷重(kg)全体:100、各棚板:30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)872×325×845 棚板厚さ(mm)20
1台
44,200 税込48,620
当日出荷