素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品

「素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

157件中 41~80件
ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。
材質SUS430 厚さ(mm)0.27
1枚
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1式
12,858 税込14,144
18日以内出荷


1式
33,948 税込37,343
15日以内出荷

1式
20,286 税込22,315
15日以内出荷

1式
16,919 税込18,611
15日以内出荷



配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
用途各種配管部品・機械部品など 形状パイプ 規格JIS G 3459 /JIS G 3448 材種ステンレス 切断方法バンドソー切断 切断公差±10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,129 税込2,342
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
1巻
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1式
12,977 税込14,275
12日以内出荷

1式
19,108 税込21,019
20日以内出荷


素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状丸棒 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
754 税込829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
2,847 税込3,132
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
8,561 税込9,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
4,276 税込4,704
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工
1個
5,704 税込6,274
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー1000EC
低摩擦、導電性、耐紫外線性
用途各種摺動パーツ 長さ(mm)2000 幅(mm)1000
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ 長さ(mm)1000
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
4,400 税込4,840
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2枚)
4,840 税込5,324
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(4枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

入数:4枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000 耐熱温度(℃)70~90 発泡倍率約15倍
1組(4枚)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 厚さ(mm)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000 耐熱温度(℃)70~90 発泡倍率約15倍
1枚
6,050 税込6,655
翌日出荷

入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 厚さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000 耐熱温度(℃)70~90 発泡倍率約15倍
1組(2枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
1枚
2,310 税込2,541
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリペンコアセタール (コポリマー) 全長(m)1 公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0 径(mm)20
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

エスコ銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
材質銅 (C1100) 厚さ(mm)1 質量(g)1610 寸法(幅W×長さL)(mm)300×600
1枚
11,900 税込13,090
翌日出荷

ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。
材質ステンレス (SUS304) 長さ(m)15
1巻
35,500 税込39,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にポリエチレン製の保護フィルム付き。輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。
材質アルミ鋼板 厚さ(mm)1 寸法(mm)500×500 番号【アルミ合金】A1100【調質】H14
1枚
8,820 税込9,702
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
材質エラストマー 長さ(mm)900 厚さ(mm)4
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
材質再生ゴム 厚さ(mm)20 長さ(m)2 幅(m)1
1個
20,800 税込22,880
6日以内出荷

コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム 長さ(m)2 幅(m)1
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在な形にカットできます。
材質NR 厚さ(mm)1.5 寸法(m)0.5×0.5
1枚
1,560 税込1,716
翌日出荷

1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷