素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品
「素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)40
色緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
耐熱温度(℃)70~90
発泡倍率約15倍
1枚
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)20
色緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
耐熱温度(℃)70~90
発泡倍率約15倍
1組(2枚)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
材質ポリペンコアセタール (コポリマー)
全長(m)1
公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0
径(mm)20
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。
材質ステンレス (SUS304)
長さ(m)15
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き。輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。
材質アルミ鋼板
厚さ(mm)1
寸法(mm)500×500
番号【アルミ合金】A1100【調質】H14
被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
材質エラストマー
長さ(mm)900
厚さ(mm)4
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
材質再生ゴム
厚さ(mm)20
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥20,800
税込¥22,880
6日以内出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム
長さ(m)2
幅(m)1
自由自在な形にカットできます。
材質NR
厚さ(mm)1.5
寸法(m)0.5×0.5
1枚
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
粘着付き。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
寸法(mm)500×500
質量(kg)0.418
1枚
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
粘着付き。弾力性に優れます。
材質天然ゴム
幅(mm)100
厚さ(mm)3
長さ(m)10
硬度(°)60
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
耐油性に優れています。
材質NBR-336 (ニトリルゴム)
厚さ(mm)5
寸法(mm)1000×500
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質PVC+防炎加工
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
色ライトグリーン
長さ(m)10
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
10本入り。表面はシルバーアルマイト処理されています。
材質アルミニウム (A6063)
寸法(mm)30×2
全長(m)1
1組(10本)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
材質ケブラー繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1枚
¥70,600
税込¥77,660
16日以内出荷
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバー
耐食性、溶接性に優れています。生地材。厚み公差は±0.1mmになります。
材質アルミニウム(A5052)
厚さ(mm)1
片面塗装(※裏面はアルミニウムでシルバーです)。商品に光沢はありません(つやなしタイプです)。
厚さ(mm)3
色イエロー
耐熱温度(℃)80
材質MCナイロン(MC901)
全長(mm)500
公差(mm)全長:+1.0~+15.0、外径:+0.1~+1.0
外径(mm)20
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
両面つや無し。各種の工作材料に。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
寸法(mm)997×997
色OD色
5本入り。
材質アルミニウム
色シルバー
全長(m)1
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)1
肉厚(mm)2
外径(mm)32
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
2本入り。
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)1
肉厚(mm)1
優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。
幅(mm)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.3
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。
厚さ(mm)5
長さ(mm)2000
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)4
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応