オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトルの新着商品
「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ミツギロンバスポンプ デジPOMPA
デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
MROCAT加圧式スプレーボトル
蓄圧式で、加圧後連続散布ができ重宝します。 。たっぷり使える大容量1.5L。ノズルを回し、細かい霧状スプレー、ストレート水流の切替えが可能。ポンプで加圧後は、押したままでスプレーが噴霧が続き、とっても便利です!
用途植物の水やり、ガーデニングなどにおすすめです。材質PP色グリーン容量(L)1.5寸法(cm)高さ約29、底径約12危険物の類別非危険物
1個
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
Y.S.PARK(ワイエスパーク)ミニスプレイヤー130ml
手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
1本
¥879税込¥967
3日以内出荷
トリコインダストリーズクリアボトルスプレイヤー
ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。
材質ボトル:PET寸法(mm)168×110容量(mL)350質量(g)55危険物の類別非危険物
1本
¥369税込¥406
3日以内出荷
アイビルエアリーミスト ミニミニ
シザーケースにも掛けられるサイズ。
材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163色ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物
1本
¥699税込¥769
3日以内出荷
最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
材質ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPE色ホワイト容量(mL)100質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×46×59危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
Y.S.PARK(ワイエスパーク)プロスプレイヤー250ml
どのような角度からもスプレーできます。
質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×70×140耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
フルプラジェットオイラー ベビー型
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
フルプラフルプラオイラー ミシン型
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
1個
¥160税込¥176
翌日出荷
1式(5個)
¥4,798税込¥5,278
4日以内出荷
エスコアクリルオイラー
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物
1個
¥2,810税込¥3,091
翌日出荷
エスコスプレーボトル
噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
材質容器:ポリエチレン寸法(mm)89×84×243質量(g)80容量(L)0.5危険物の類別非危険物
1個
¥1,190税込¥1,309
翌日出荷
スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
1本
¥685税込¥754
翌日出荷
エスコスプレーノズル
プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
1個
¥665税込¥732
翌日出荷
1ケース(12点)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷