スプレーガン・エアーブラシ・塗装機の新着商品
「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
1丁
¥19,980税込¥21,978
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
1丁
¥21,980税込¥24,178
22日以内出荷
1本
¥48,980税込¥53,878
翌々日出荷
エスコ電動スプレー
コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル寸法(mm)320×190 (D)×320質量(kg)9電源AC100Vホース長さ(m)10消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500ノズル長(mm)640吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3ケース容量(L)23吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
1台
¥87,000税込¥95,700
翌日出荷
明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ
FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4
1丁
¥26,980税込¥29,678
18日以内出荷