ペイントローラーの新着商品

「ペイントローラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
三本連結することで約90cmの延長が可能。持ち運びしやすいコンパクト設計。ねじ式ツールに対応、アダプタ使用でテーパーフィットツールにも対応
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

リントフリーマイクロファイバーが、塗料をしっかり保持し、ムラなく美しく塗装可能。芯材には高耐久のポリプロピレン(PP)を使用。生地は熱加工により強固に接着
1パック
1,198 税込1,318
7日以内出荷

18インチペイントローラーフレーム。ローラー留め具の片側は、ねじ式
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

100mm高密度ウレタンフォームミニローラーカバー×6。100mmペイントトレイ。100mmペイントローラーフレーム×1
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ローラーハンドル(長)
材質柄部:PP、ハンドル部:スチール 全長(mm)445 穴径(Φmm)6 適合サイズ【ローラー刷毛】4インチ
1本
549 税込604
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レギュラーローラー用ハンドル
材質柄部:PP、ハンドル部:スチール 全長(mm)360 穴径(Φmm)38 適合サイズ【ローラー刷毛】9インチ
1本
549 税込604
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つぎ柄 収縮タイプ
長さ(mm)収縮:600、伸長:1200
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ローラー刷毛
材質ポリエステル
1本
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本入り。ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
用途内・外装用 仕様万能 適合【塗面】コンクリート、モルタル等 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)13 材質(毛)アクリル毛 毛幅(mm)100 適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等
1セット(2本)
1,150 税込1,265
翌日出荷

伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合。
1本
960 税込1,056
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
用途ローラー刷毛専用ハンドル 軸径(Φmm)6 寸法(mm)100×305 質量(g)140 材質(軸)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1本
585 税込644
翌日出荷

中程度の毛羽ローラーは滑らかで均一な仕上がりです。壁や天井、床などの塗装に向いています。伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。取り外し可能飛びはね防止カバー付透明なので塗装している間も装着でき、塗料の飛びはねを防ぎます。カバーの向きは自由に回転させ調整することができます。ローラー刷毛を立てて置く際に塗料が床に垂れるのを防ぎます。
用途水、油性塗料用 毛丈(mm)9.5 柄長さ(mm)700~1200 材質(毛)ポリエステル毛 毛幅(mm)230 内径(mm)38
1セット
2,850 税込3,135
翌日出荷

ガレージやインテリア塗装に最適です。伸縮型ハンドルで塗布しやすい。ハンドルは、ツイストロック機構でどの位置でもロックすることができます。
穴径(Φmm)38 毛丈(mm)9.5 柄長さ(mm)700~1400 材質(毛)ポリエステル毛 毛幅(mm)230 適合塗料水性、油性
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

水、油性仕上げ剤・染料用。ブラシ付パッドでフェンスの塗布が素早く簡単、スムーズに行えます。パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。使用後に洗うことができます。吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
質量(g)420 ハンドル径(Φmm)25 柄長さ(mm)600~1200 パッド寸法(mm)230×80
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(Φ22mm)。軽量で多目的に使用できるハンドルです。
材質スチール 寸法(mm)1200 質量(g)255 接続ねじ3/4”Acme
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。
用途塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などに 材質グラスファイバー 寸法(mm)1600 質量(g)500 接続ねじ3/4”Acme
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
質量(g)540 ねじ径【先端】3/4”Acme 全長(m)0.7~1.0 材質(グリップ)ゴム製 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)
1本
4,600 税込5,060
翌日出荷

ハンディ・クラウンローラーキットスペア 2P
ローラースペアが2本になったお得なローラーキット。水性油性兼用でお使いいただけます。ローラーは多少の凹凸面から平滑面の仕上げまでお使いいただける万能タイプをセット。
用途塗装用 セット内容容器×1 ハンドル×1 ローラー×2 種別2P 4インチ 材質容器:PP 幅(mm)容器:170 全長(mm)ローラー:100、容器:313 毛丈(mm)ローラー:13 サイズ(inch)ローラー:4 材質(ローラー部)PP、ポリエステル繊維主体 ハンドル長さ(mm)ローラー:268 材質(ハンドル)PP、スチール 筒径(Φmm)ローラー:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
翌々日出荷

ハンディ・クラウンローラー継柄
天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。
用途天井などの高所の塗装に 材質(本体)スチール、PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンレイン棒スモール 砂骨材用
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラー。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途弾性塗料・砂骨材入り塗料などの塗装に 種別スペア 150mm 材質内筒:PP、原反:発泡ウレタン 全長(mm)ローラー:100 サイズ(inch)ローラー:6 筒径(Φmm)ローラー:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷