自動車用サンダーの新着商品
「自動車用サンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。
タイプのり付き
穴の有無W穴
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。
色紫
タイプマジック式
回転数[最高使用]12000rpm
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)180
幅(mm)100
タイプマジック式
穴の有無無
危険物の類別非危険物