レーザープリンターの新着商品

「レーザープリンターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
コンパクトWi-Fiプリンター&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター
仕様●CPU:Canon Custom Processor(192MHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)●その他環境及び安全規格:その他環境規格:無し●エコマーク:登録●ソフト:ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー、e-マニュアル、MF/LBPネットワーク・セットアップ・ツール)●メモリ(標準):標準:32MB(増設不要)●両面印刷:なし●印刷時消費電力:動作時平均:約330W●印字色:モノクロ●印字速度(モノクロ):18PPM●国際エネルギースター:登録●排紙方式:フェイスダウン:100枚●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):W364×D249×H199mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●電気通信事業法備考:公共回線へ接続しない為●電波法:適合●電波法備考:電無線LAN 電源AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) 本体質量(kg)約5(カートリッジを除く) 最大消費電力(W)740,最大:740以下 解像度2400dpi相当 ウォームアップ時間10秒以下 トナー定着方式オンデマンド定着方式 印刷方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙方式給紙カセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)待機時:約1.8、約0.8(i-Fi設定時は約2.8、約1.6) ※ デフォルト約0.8 USBあり USB 2.0 Hi-Speed×1(USB1.xサポート) LANあり IEEE802.11 b/g/n
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷

連続印刷33枚/分、LIPS LX、無線LAN標準対応、5インチカラータッチパネル搭載のA4カラースタンダードモデル
仕様●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:なし●エコマーク:登録●両面印刷:あり●印字色:カラー●印字速度(カラー):33PPM●印字速度(モノクロ):33PPM●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコードが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為 解像度9600dpi相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷