間仕切りシート/ビニールカーテンの新着商品
「間仕切りシート/ビニールカーテンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
材質塩化ビニール幅(mm)300厚さ(mm)2質量(g)24000長さ(m)30使用期限6カ月
エスコフィルム (抗菌)
RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。
材質PVC幅(mm)980質量(kg)2色透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
フルネスビニールカーテン Cタイプ
汎用性の高いビニールカーテン。防炎・耐候性・耐寒性(-10℃)にも優れています。糸入りタイプでハトメ内径10Φ300mmピッチであります。折り返し縫製加工(白ターポリン入り)約35mm。防炎シール付
用途工事用 工事内 事務 倉庫 間仕切り ビニールカーテン 省エネカーテン 仕切り ベランダ厚さ(mm)0.25