外付けドライブ・ストレージの新着商品

「外付けドライブ・ストレージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

65件中 41~65件
I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク 32TB
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。
1個
320,000 税込352,000
9日以内出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
1個
2,110,000 税込2,321,000
9日以内出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
1個
2,240,000 税込2,464,000
9日以内出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
1個
1,050,000 税込1,155,000
9日以内出荷

アイ・オー法人NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」および「LAN DISK A」のバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。アイ・オー製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」「LAN DISK A」の専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。データ紛失に備えバックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オーNAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
1個
287,000 税込315,700
9日以内出荷

USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイ・オー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
1個
1,306,000 税込1,436,600
9日以内出荷

・ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを16台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 寸法(mm)116×439×576 質量(kg)15.3 品名Lockerstor 16R Pro Gen2 消費電力(W)【稼働中/スリープモード】187【稼働中/ハイバネーション/スリープ】128 型番AS7216RDX/RAIL メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4) 使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card 映像出力HDMI (For Servicing) ベイ数16×2.5/3.5 SATA III 電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum) USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
919,800 税込1,011,780
62日以内出荷

・ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを12台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 寸法(mm)88×439×576 質量(kg)14 品名Lockerstor 12R Pro Gen2 消費電力(W)【稼働中/スリープモード】102【稼働中/ハイバネーション/スリープ】99 型番AS7212RDX/RAIL メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4) 使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card 映像出力HDMI (For Servicing) ベイ数12×2.5/3.5 SATA III 電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum) USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
719,800 税込791,780
62日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
寸法(mm)185.5×233×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 電源250W 型番AS6706T v2 メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard. ベイ数6×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
寸法(mm)185.5×170×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive 電源90W AC Adapter 型番AS6704T v2 メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard. ベイ数4×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
寸法(mm)165×164×218 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive 消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65 電源90W AC Adapter 型番AS1204T メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable) 使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数4×3.5 SATA III USB3x USB 5Gbps
1台
57,980 税込63,778
32日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
寸法(mm)163.5×108×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1 電源65W AC Adapter 型番AS6702T v2 メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数2×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm
寸法(mm)165×102×218 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1 消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95 電源65W AC Adapter 型番AS1202T メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable) 使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数2×3.5 SATA III USB3x USB 5Gbps
1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)約9.4(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13~(Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応) コネクタ形状USB-B コネクター 対応機種Windowsパソコン、Mac、I・ODATA製LAN DISK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(ゴム足、コネクタ及び突起物含まず) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを搭載した下記機種 対応フォーマットNTFS、GPT 保守管理3年 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期5年保証&高信頼ハードディスク搭載で安心!データをしっかり守る法人様向けハードディスク[HDJA-UTNBシリーズ]です。USB5.Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けHDD。アイ・オー・データ社製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適です。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
付属品USBケーブル(1m)、ラバーフット ※添付アプリはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。 寸法(mm)約幅45×奥行216×高さ155 (突起部分を除く) 質量(kg)1.3 電源(V)電源内蔵AC10050/60Hz 消費電力(W)約10(Typ) 対応OSWindows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016/2019/2022/2025、MacOS11~15,26、ChromeOS、Ubuntu 22.04 ※日本語版のみ コネクタ形状USB-B コネクター ×1 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ◆USB5Gbps(USB3Gen1)もしくはUSB2.0を装備した機種 使用環境温度(℃)0~40 フォーマット形式NYFS ファン搭載 使用環境湿度(%)20~80(結露無き事) インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能。エラー発生時その原因、対処方法を表示。メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示。最大4台まで同時にモニタリングが可能。空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)。排出時間や排出も操作パネルから変更可能。操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
1台
519,800 税込571,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇8GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●2.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇4GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:1GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●2.5インチスロット最大搭載数:2台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1 容量(TB)32(4×8) ベイ数4 RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1 容量(TB)最大136 ベイ数4 RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷