誘導灯/非常灯の新着商品
「誘導灯/非常灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
寸法(mm)幅240 出幅110
質量(kg)4.5
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)610
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装
寸法(mm)幅240 出幅95
質量(kg)3.4
消費電力(W)6
ランプLEDランプLDF6
光源寿命40,000時間
光束(Lm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
1台
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
質量(kg)3.4
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
タイプブラック高光束タイプ・フード
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
明るさFCL30形1灯相当
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)C級用
適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH10151H、KSH10162H、KST1951B、KST1962B
質量(kg)1.2
取付天井直付用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分C級
外形寸法(mm)□550×140
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分C級
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分C級
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用
適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B
質量(kg)3.8
取付天井直付用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B級
外形寸法(mm)□1393×202
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用
適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B
取付壁直付用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B級
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
取付壁埋込用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B級
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用
適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B
質量(kg)1.6
取付天井直付用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B/C級
外形寸法(mm)□750×150
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用
適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B/C級
種類天井直付吊具
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用
適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B
質量(kg)2.3
取付壁直付用
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板
区分B/C級
外形寸法(mm)□750×300
材質(カバー)鋼板/白色仕上
入数(個)1
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用
適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)
種別30分タイプ
材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.5
タイプ埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1.7(100V時)
色温度(K)5000
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色LED(昼白色)
明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)120
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024
適合6H15FA
材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装
サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
タイプ蓄電池:ニッケル水素電池
消費電力(W)9.4
対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度5000K
光束(Lm)610
演色指数(Ra)Ra85
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.6
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.5
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-002
光束(Lm)350
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS14MP-2
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.6
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS14MP-3
カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.8
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)910
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
¥47,980
税込¥52,778
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.7
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-002
光束(Lm)350
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.8
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用
仕様光源交換:可
材質本体/ADC、グローブ/ガラス
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト
区分直付
周波数(Hz)50/60
平均演色評価数(Ra)70 / 83
電源電圧(V)AC100
保護等級IP23
光源常用・非常用一体形
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能リモコン自己点検機能
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号3AE-1056、LALE-051
調光方式不可
カテゴリー防水ブラケット
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
電圧(V)信号:DC24
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
材質本体/鋼板
色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分両面
電圧(V)信号:DC24
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
材質化粧枠/鋼板
色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
区分片面
電圧(V)信号:DC24
定格電圧(V)100
電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)
表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
付加機能SL端子台
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
等級C
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CS111-3438
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分両面
等級C
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CS221-3439
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
材質本体/樹脂
色本体/白 マンセル値 N9.0
区分片面
等級BL
定格電圧(V)100
入力電圧(V)非常時:DC100
電池別置形
型式承認番号1CM111-3440
カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
¥13,980
税込¥15,378
29日以内出荷