非常灯の新着商品
「非常灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
寸法(mm)幅240 出幅110
質量(kg)4.5
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)610
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装
寸法(mm)幅240 出幅95
質量(kg)3.4
消費電力(W)6
ランプLEDランプLDF6
光源寿命40,000時間
光束(Lm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
1台
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
質量(kg)3.4
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
タイプブラック高光束タイプ・フード
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
明るさFCL30形1灯相当
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式3AE-1066
リモコンFSK90910K(別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用
適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)
種別30分タイプ
材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.5
タイプ埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1.7(100V時)
色温度(K)5000
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色LED(昼白色)
明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)120
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024
適合6H15FA
材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装
サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
タイプ蓄電池:ニッケル水素電池
消費電力(W)9.4
対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度5000K
光束(Lm)610
演色指数(Ra)Ra85
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.6
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.5
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-002
光束(Lm)350
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS14MP-2
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)Φ204
質量(kg)1.6
色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
公共施設型番K1-LSS14MP-3
カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.8
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)910
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
1個
¥47,980
税込¥52,778
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.7
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-002
光束(Lm)350
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
材質本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)Φ201
質量(kg)1.8
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分直付
周波数(Hz)50/60
加工ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号LALE-003
光束(Lm)870
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用
仕様光源交換:可
材質本体/ADC、グローブ/ガラス
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト
区分直付
周波数(Hz)50/60
平均演色評価数(Ra)70 / 83
電源電圧(V)AC100
保護等級IP23
光源常用・非常用一体形
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能リモコン自己点検機能
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号3AE-1056、LALE-051
調光方式不可
カテゴリー防水ブラケット
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/0
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))
平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー)83)
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
関連部品LEETE-42302RN-LS9、LEEM-40203N-01、LCLE-022
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/0
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))
平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
型式承認番号3AE-1069
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー長時間階段通路誘導灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)70
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)1.9
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結C-181(一般光源側のみ)
カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70
カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)230
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.7
色本体/白、LEDバー/乳白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)120
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.3
色本体/白、LEDバー/乳白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)324
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.7
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)300
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)244
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.3
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)220
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)190
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
埋め込み寸法(mm)190
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)150
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)150
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー反射笠器具併用形非常灯