非常灯の新着商品

「非常灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

63件中 41~63件
東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W120
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)120 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)1.5 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー逆富士形併用形非常灯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付70
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)70 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)1.3 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)230 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)1.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー逆富士形併用形非常灯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付120
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)120 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)1.5 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー逆富士形併用形非常灯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ) 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)324 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.5 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 埋め込み寸法(mm)300 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ) 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)244 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.3 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 埋め込み寸法(mm)220 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W190
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用 適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ) 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)214 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.2 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 埋め込み寸法(mm)190 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 保護等級IP23防湿 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.4(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 公共施設型番K0-LSS11 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.3(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨 付加機能口出し線式 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.3(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック40形電池内蔵階段灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 型式承認番号3AE-1054、LALE-041 調光方式不可 点灯方法非常時30分間点灯
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可 材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-CY-SL 型式承認番号3AE-1069、LALE-042 光色-(- Ra:70) 調光方式不可 点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯 カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック20形電池内蔵階段灯
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)AC100~242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS 調光方式不可 点灯方法非常時30分間点灯
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック直付取付金具
適合機種TTFWAC01A
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷

天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー長時間階段通路誘導灯
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

店舗やホテルのエントランスなどを華やかに演出するLEDバー。
光色温白色
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷

東芝ライテック40形電池内蔵階段灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色電球色
1個
139,800 税込153,780
29日以内出荷

東芝ライテック20形電池内蔵階段灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷