仮設装飾用ライトの新着商品

「仮設装飾用ライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

39件中 1~39件
ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 材質高強度プラスチック(TPE / TPR) スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。 電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh 動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない) 防塵防水性能67 充電時間(時間)2 充放電回数(回)400 連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h 落下耐久(m)3
1個ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質PVC 質量(g)440 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)4.7(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)5000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)48 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質【スチール】PVC 質量(kg)3.32 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 消費電力(W)17.8 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)1500×35×500 点灯方式全点灯 駆動方式AC-DCアダプタ方式
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)240 長さ(m)2.5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)2.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)2500×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)24 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)850 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)7.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)10000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)96 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280 長さ(m)10 消費電力(W)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2 防滴構造IP44 LED使用数(個)100 点灯方法常時点灯 入力電圧AC100V 連結4セットまで
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
質量(g)145 長さ(m)1.5 消費電力(W)48 適合品番HIT10 点灯方式常時 入力電圧AC100V50/60Hz 連結最大4セット(40m)
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。月と星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:29.6 寸法W625×D50×H610mm、1.28kg 定格消費電力(W)28.2 本体寸法595mm×20mm×515mm、660g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。流れ星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:21.6 寸法W300×D48×H700mm、840g 定格消費電力(W)20.6 本体寸法260mm×22mm×690mm、460g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:18.3 寸法W540×D50×H560mm、980g 定格消費電力(W)17.5 本体寸法425mm×24mm×510mm、480g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ト音記号。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:13.5 寸法W150×D48×H340mm、380g 定格消費電力(W)12.9 本体寸法320mm×32mm×130mm、260g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約500 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:11.9 寸法W320×D48×H340mm、440g 定格消費電力(W)11.4 本体寸法310mm×18mm×290mm、240g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ベル。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:32.3 寸法W625×D50×H610mm、1.26kg 定格消費電力(W)30.8 本体寸法620mm×25mm×505mm、640g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

選ばれるポイント。【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】。屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。【建物と一体化するデザイン性】。建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。夜の建物を、美しく明るく引き立てます。【使いやすく、長く安心して使える設計】。両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。
用途外壁・玄関・カーポートなどの照明 仕様片面発光 付属品常時点灯アダプター 電圧AC100V 消費電力(W)12 /1m 光源LED 色温度(K)3000 防水性IP65
1箱(5m×1個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イルミネーションに軽く触れるだけで、次々にカラーが変化する楽しい参加型のエッグ型ライトです。形状も愛らしく区どもから大人まで、ついつい触ってみたくなる素敵な商品です。
用途イルミネーション用に。 仕様防雨 付属品土台付 叩くと色が変わります
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。 付属品T型コード・電球 質量(kg)0.2 備考連結10個まで可能 消費電力3W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20 球数1 デザインハート
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。 付属品T型コード・電球 質量(kg)0.2 備考連結10個まで可能 消費電力3W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×220 球数1 デザインギャラクシー
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。
用途イルミネーション用に。 仕様防雨 備考連結2セットまで可能です。 全長(m)5 消費電力4W/5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46 球数10 間隔(mm)【球】500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途イルミネーション用に。 付属品T型コード・電球 質量(kg)0.2 備考連結10個まで可能 消費電力3W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20 球数1 デザインスター
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LEDファンタジックジュエリー用のトランスです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。
用途イルミネーション用に。 ブラック サイズ(cm)長さ150
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

LEDファンタジックジュエリー用の延長コードです。LEDファンタジックジュエリー(別売り)は、屋外でも可能なミニLEDを使用した飾りです。
用途イルミネーション用に。 備考連結3本まで可能 サイズ(cm)長さ100
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LEDクラシカルランタン用のパワーコードです。LEDクラシカルランタンは、小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。
用途イルミネーション用に。 ブラック 長さ(m)3
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LEDクラシカルモチーフ用の延長コードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。
用途イルミネーション用に。 備考連結10本まで可能 サイズ(cm)長さ100
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LEDクラシカルモチーフ用のパワーコードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。
用途イルミネーション用に。 ブラック サイズ(cm)長さ150
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨 質量(kg)1.5 備考連結3個まで可能 消費電力15W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1250×15(特大) 球数480
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレンティストリングライトの長い枝足で装飾されたリース型のオーナメントです。キラキラとツインクルするLEDの光が幻想的でファンタジックな空間を作り出します。お持ちの飾りを追加するのもおすすめです。
用途イルミネーション用に。 仕様防雨 質量(kg)0.5 直径(Φmm)450 備考キラキラ点滅します。連結6個まで可能です。 消費電力12W/100V 球数300
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨 質量(kg)1 備考連結5個まで可能 消費電力13W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×950×15(大) 球数360
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨 質量(kg)0.6 備考連結8個まで可能 消費電力8W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×15(中) 球数240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途イルミネーション用に。 仕様常時点灯/防雨 質量(kg)0.5 備考連結10個まで可能 消費電力7W/100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×480×15(特大) 球数180
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール 付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個) 材質ABS・PP 高さ(mm)噴水:300~400 寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g 電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6 電力(W)ソーラーパネル:4 本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g 保護等級IP68 単位梱包:1個口 LED60個 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh) 関連資料(2.24MB) 流量120~220L/h 取扱説明書(1.26MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)