ストレーナーの新着商品
「ストレーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
種別Y型
材質本体:FCD450、スクリーン:SUS
形式Y形
呼び径15A (1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)2
接続JIS 20KFF
適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)標準80メッシュ
水道法基準適合品(Z-36)
青銅製の為、耐食性に優れている
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断
錆の浸入をシャットアウト
種別Y型
材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS
形式Y形
呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)80
最高圧力(MPa)1.3
接続JIS Rc
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)標準60メッシュ