補助用品関連品の新着商品
「補助用品関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
10個入り。PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
仕様吸収率:0.01%>、圧縮荷重:280kgf
適合ボルトサイズ:M12
材質PTFE樹脂
全長(mm)23
耐熱温度(℃)200
外径(mm)Φ14
内径(mm)Φ13
絶縁耐力19KV/mm
体積固有抵抗率(Ω・cm)10^18<
1個(10個)
¥2,870
税込¥3,157
16日以内出荷
・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。
用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として
適合機種DET-234S1、DET-0800SW
材質測定子先端:超硬
本体寸法(mm)W2×H14.5×D2
本体質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
使用方法: 引き出す時も収納する時もレバーを押しながら使用してください。
用途ブレーキペダルやクラッチペダルを押す時に使用
材質スチール
全長(mm)(伸縮)470~876
質量(kg)1
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。
プーリングタワー対応チェーンです。
チェーンピッチ(mm)24
チェーン径(Φmm)外径26.6
チェーン長(mm)2000
チェーン線径(Φmm)8