ナイロンプラグの新着商品
「ナイロンプラグの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に
材質ナイロン
寸法(mm)ねじこみ量:45~60
全長(mm)60
下穴径(Φmm)12
適合ねじ(mm)木ねじ:7~8
頭部径(Φmm)20
埋め込み深さ(mm)60
本体径(mm)18.5
下穴深さ(mm)70
適合ボルトM8、W5/16
1箱(50個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
表面処理NAS
適合ねじ木ねじ
適合材コンクリート、ブロック、ALC板