住宅・店舗照明の新着商品
「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
質量(kg)0.6
消費電力(W)6.1
対応調光器併用不可
ランプLED
色温度(K)5000
光源寿命40,000時間
光束(Lm)675
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合可動型(30°まで)
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
取付可能天井厚(mm)5~25
調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
適合9VA(100V)
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
質量(kg)0.6
消費電力(W)8.1
対応調光器併用不可
機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
ランプLED
色温度(K)2700/3500/5000
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
材質枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:ガラス・透明消し、コーン:アルミ・鏡面
質量(kg)0.4
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
照射面近接限度(cm)30
取付可能天井厚(mm)5~25
LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.5
ランプLED
色温度(K)5000
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
光束(Lm)510
RoHS指令(10物質対応)対応
出幅(mm)3
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)75
調光範囲約1~100%
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
ランプLED
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)65
取付必要高(mm)68
取付可能天井厚(mm)5~25
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
備考温泉地使用不可
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
取付天井面取付専用
取付方式100V配線ダクト用
電圧(V)100
首振角度(°)90
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:360
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
器具外結線専用型(ボックス対応)
材質(セード)アラバスター
質量(kg)1.9
ランプ別売
エネルギー消費効率(Lm/W)88.9
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)418
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
灯体位置上下可動形
仕様近接照射限度:0.1m
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
埋込穴(Φmm)100±2
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。
用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。
消費電力(W)49
全光束(Lm)5000
モーターDCモーター
風量調整6段階
リモコンあり
調光の可否可(5段階)
適用畳数12畳
調色の可否可(5段階)
穴径(Φmm)(埋込)100
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.3
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
幅(Φmm)(本体)50
本体長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)50
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装
首振角度(°)95
ランプLED single CORE
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)
材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC
質量(g)990
タイプガラス管ヒューズ交換式
出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2
ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)
本体寸法(mm)186×67×40
関連資料(0.55MB)
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)
材質PVC
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)LED間隔:10
LED色フルカラー
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(0.98MB)
IP等級屋外仕様:IP44
質量(kg)1
備考防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
入数(個)1
径(mm)Φ380
幅(mm)226
質量(kg)1
高さ(mm)89.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用
埋め込み深さ(mm)150
入数(個)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.3
取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能
型天井半埋込吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
穴径(Φmm)埋込:70
消費電力(W)【昼光色】7.9
制御方式位相制御式(2線式)
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
埋め込み深さ(mm)100
LEDランプ交換可能
光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応
セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.3
色アルミセード:ホワイト
取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能
型天井半埋込吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
穴径(Φmm)埋込:70
消費電力(W)【昼光色】7.9
制御方式位相制御式(2線式)
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
埋め込み深さ(mm)100
LEDランプ交換可能
光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)(昼光色)670
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
型天井吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
フランジコード収納型フランジ
消費電力(W)7.7
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)670
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付
セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.2
色アルミセード:ホワイト
取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
型天井吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
フランジコード収納型フランジ
消費電力(W)7.7
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)670
明るさ100形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
仕様天井直付型・壁直付型
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ600
質量(kg)7.1
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)244
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ590
質量(kg)8
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)250
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ590
質量(kg)8
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)264
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光
長さ(mm)1494
幅(mm)29
質量(kg)1.8
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)29
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)904
幅(mm)29
質量(kg)1.1
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)58
タイプ高演色LED
消費電力(W)18.3
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)1494
幅(mm)29
質量(kg)1.5
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)58
タイプ高演色LED
消費電力(W)29
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光
長さ(mm)904
幅(mm)29
質量(kg)1.1
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)18.3
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ
長さ(mm)1199
幅(mm)29
質量(kg)1.5
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)23
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ
長さ(mm)1494
幅(mm)29
質量(kg)1.8
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)29
ランプの種類LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付
幅(mm)220
質量(kg)1.4
型壁埋込型
高さ(mm)65
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)3.6
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)4000
ランプの種類LED内蔵
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)30
出しろ(mm)5.5
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
1台
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷