住宅・店舗照明の新着商品

住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

791件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LEDランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
40,980税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色 Panasonic(パナソニック)
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LED内蔵光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
1台
51,980税込57,178
4日以内出荷

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 Panasonic(パナソニック)
幅(mm)225質量(kg)1.9壁直付型高さ(mm)225タイプ密閉型・拡散タイプ取付方式ツマミネジ方式消費電力(W)5構造防雨型光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)291明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115演色指数(Ra)83
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
40,980税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1000配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%照度角15°
1台
23,980税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1300配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷

天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角14°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
1台
27,980税込30,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)940配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角31度 広角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角29°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.4取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度穴径(Φmm)埋込:125首振角度(°)30ランプの種類LED内蔵材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:180演色指数(Ra)85埋込高(mm)294電源ユニット別売照度角17°反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1210配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
1台
23,980税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機
電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅630×高さ48×奥行88スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1300(常夜灯:約0.6)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機
配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)
1台
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 オーム電機
配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機
電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色設置方式電気工事必要
1台
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機
手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102取扱説明書(1.66MB)検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷

LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機
手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100取扱説明書(1.66MB)検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下
1台
4,498税込4,948
3日以内出荷

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140
1台
特価
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
1台
特価
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

直流電源装置 DNライティング
DNライティング直流電源装置
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
特価
23,980税込26,378
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
1台
特価
18,980税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
1台
特価
6,198税込6,818
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
1個
特価
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

埋込シーリングライト Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)埋込シーリングライト
天窓風の解放感をつくる埋込灯。 空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。 調光はもちろん調色も可能です。 断熱・遮音施工のS形に対応。 高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。 使いやすいリモコンを同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。 明るさアップ 手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)4.8アクリルパネル:乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)527ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)500ホワイト埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可
1台
特価
44,980税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーリングライト Panasonic(パナソニック)
清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
1台
特価
28,980税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シーリングライト Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
1台
特価
6,598税込7,258
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポーチライト Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147質量(kg)1.9アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
特価
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
2,898税込3,188
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
特価
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)