住宅・店舗照明の新着商品

「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

738件中 161~200件
Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ300mm
仕様ペンダント用 幅(mm)Φ52 質量(kg)0.3 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.2 高さ(mm)126 電圧(V)100 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.2 高さ(mm)126 電圧(V)100 全高(mm)2225~2925 調節可能 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ200mm
仕様ペンダント用 幅(mm)Φ52 質量(kg)0.2 高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ600mm
仕様ペンダント用 幅(mm)Φ52 質量(kg)0.5 高さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 高さ(mm)126 電圧(V)100 全高(mm)825~2925 調節可能 埋め込み深さ(mm)100 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)Φ70
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線ダクト取付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.2 高さ(mm)126 電圧(V)100 全高(mm)625~1325 調節可能 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セード ペンダント用 高さ200mm
仕様ペンダント用 幅(mm)Φ52 質量(kg)0.2 高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用 トランスランプ別売 出しろ(mm)80
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

幅(mm)Φ590 電圧(V)100 光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)190 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルモデルチェンジによる大幅な効率アップと器具?理療かを実現。従来の調光調色モデルと比較し固有エネルギー消費効率を平均25%向上、単色LED器具と同等以上の効率(*)を実現。初期LED器具からのリプレイスにも最適です。また器具重量は従来品比平均24%の軽量化。施工負荷の低減に寄与するとともに使用原材料減による環境負荷の軽減に貢献します。(メーカーLED器具との比較です。)
仕様断熱施工:不可 材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(白艶消) モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)13.7[100-242V] 光源寿命LED:40000h 色(本体) LED交換不可 電源ユニット別売
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質PVC 質量(g)440 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)4.7(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)5000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)48 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!。ベルと星(B)。本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質【スチール】PVC 質量(kg)3.32 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 消費電力(W)17.8 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)1500×35×500 点灯方式全点灯 駆動方式AC-DCアダプタ方式
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)240 長さ(m)2.5 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)2.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)2500×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)24 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400 材質PVC 質量(g)850 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~40(常湿) 定格消費電力(W)7.4(最大) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)10000×25×25 LED色フルカラー LED10cm間隔 駆動方式AC-DCアダプタ方式 LED使用数(個)96 接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280 長さ(m)10 消費電力(W)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2 防滴構造IP44 LED使用数(個)100 点灯方法常時点灯 入力電圧AC100V 連結4セットまで
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで 適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 質量(kg)6 本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル) 高さ(mm)395 径(Φmm)【回転】1067 消費電力(W)【ファン】9.5 定格電圧(V)100 モーターDC セード寸法(mm)Φ135 リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆 フレンジ寸法(mm)Φ130
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 寸法(mm)【天井から羽根まで】155 本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル) 高さ(mm)360 径(Φmm)【回転】1080 スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆) 定格電圧(V)100 モーターAC セード寸法(mm)109×Φ122 フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
質量(g)145 長さ(m)1.5 消費電力(W)48 適合品番HIT10 点灯方式常時 入力電圧AC100V50/60Hz 連結最大4セット(40m)
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光束(Lm)970 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)600 外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず) 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra82 光源使用:チップ型LED(交換不可) 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.51MB) 待機時消費電力(W)0.3
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ
適合2線式 サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kg タイプ3路スイッチ付
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)直置プレート
仕様XU56329・XU56331・XU56333用 材質本体:ステンレス・黒色塗装 サイズ幅-Φ300mm 重-1.1kg
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ボックス取付金具
材質本体:鋼板・サテンブラック サイズ重-0.4kg
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ローポールライト
材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 演色指数(Ra)Ra85
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)リニューアルプレート
仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mm サイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)台座
仕様専用台座 材質本体:ステンレス・サテンブラック塗装 サイズ重-1.7kg
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ポール
仕様ポールは錆止め塗装まで、耐風速60m/sec 材質ポール:鋼・錆止め塗装
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ガード
材質本体:鋼線・サテンブラック、枠:鋼板・サテンブラック サイズ重-0.8kg
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)スペーサー
仕様取付天井厚1mm対応、12個入 適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能 材質本体:ステンレス サイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3000K 演色指数(Ra)Ra92
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です サイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg 消費電力(W)6 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF6 色温度2700K ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra93
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)