住宅・店舗照明の新着商品
「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
適合適合調光器別売
材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色
対応傾斜天井使用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度2700K
演色指数(Ra)Ra93
調光範囲約1~100%
適合適合調光器別売
材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)43
高さ(mm)20
ランプLED
LED寿命(時間)40000(光束維持)
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)4.5
対応調光器併用不可
ランプLEDランプLDF5
色温度5000K
ランプ寿命40,000時間
演色指数(Ra)Ra85
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります
適合適合調光器別売
サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg
消費電力(W)4.9
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度2700K
演色指数(Ra)Ra83
調光範囲約1~100%
仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください
適合適合調光器別売
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg
消費電力(W)7.2
深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
距離照射近接限度10cm
演色指数(Ra)Ra93
調光範囲約1~100%
材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し
サイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED×2
演色指数(Ra)Ra93
仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可
適合適合調光器別売
サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg
消費電力(W)5.5
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可
適合適合調光器別売
サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg
消費電力(W)8.7
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
埋め込み深さ(mm)30
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)134
質量(kg)1.3
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)284
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)593-1393
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可