住宅・店舗照明の新着商品

「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

739件中 241~280件
LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)スプレッドレンズ
質量(kg)0.01 径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)ハニカムルーバー
質量(kg)0.01 径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ソーラーポールライト専用バッテリー。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)4.2 バッテリー電圧(V)6
1個
9,998 税込10,998
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。月と星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:29.6 寸法W625×D50×H610mm、1.28kg 定格消費電力(W)28.2 本体寸法595mm×20mm×515mm、660g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。流れ星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:21.6 寸法W300×D48×H700mm、840g 定格消費電力(W)20.6 本体寸法260mm×22mm×690mm、460g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:18.3 寸法W540×D50×H560mm、980g 定格消費電力(W)17.5 本体寸法425mm×24mm×510mm、480g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ト音記号。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:13.5 寸法W150×D48×H340mm、380g 定格消費電力(W)12.9 本体寸法320mm×32mm×130mm、260g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約500 関連資料(1.29MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。星。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:11.9 寸法W320×D48×H340mm、440g 定格消費電力(W)11.4 本体寸法310mm×18mm×290mm、240g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ベル。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:32.3 寸法W625×D50×H610mm、1.26kg 定格消費電力(W)30.8 本体寸法620mm×25mm×505mm、640g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50 関連資料(1.29MB)
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED部品 スパイク
寸法(mm)径Φ130、高357 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1台
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ソーラーポールライト スリムタイプ専用バッテリー(※本体は終売しております)。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)4.8
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方90° /200~242V兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 /200V/242V兼用 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 防水・防塵性能:IP65 耐雷サージ:15kV(コモンモード) ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)