住宅・店舗照明の新着商品

「住宅・店舗照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

791件中 321~360件
DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調色の可否昼光色~電球色
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
質量(kg)1.4 電圧(V)AC100~242 寸法(Φmm)137 定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時) 時間光束維持:40000 ランプ内蔵 埋め込み深さ(mm)148 クラス3000/4000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T70W相当 調色の可否×
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93) 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命60000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.2m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
質量(kg)0.8 白(ホワイト93) 寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)16 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)26 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
質量(kg)0.4 白(ホワイト93) 寸法径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)13 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装 質量(kg)1.9 白(ホワイト93) 寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)45 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装 質量(kg)1.3 白(ホワイト93) 寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)23.7 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 光源寿命40000時間 容量(VA)24/25/25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT32W×2灯相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装 質量(kg)1.8 白(ホワイト93) 寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)32 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 光源寿命40000時間 容量(VA)33/34/36 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150 質量(kg)2 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)33 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 容量(VA)36/36/37 クラス3000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90~85 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T70W相当 調色の可否昼光色~電球色
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150 質量(kg)2 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)33 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 容量(VA)36/36/37 クラス3000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90~85 調光の可否調光(PWM調光) 従来光源CDM-T70W相当 調色の可否昼光色~電球色
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)1.2 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)25 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 容量(VA)27/26/27 クラス2000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調光の可否調光(PWM調光) 従来光源CDM-T35W相当 調色の可否昼光色~電球色
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 /灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:鋼板 ▼塗装 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 クラス1200クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調光の可否調光(PWM調光) 調色の可否昼光色~電球色
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
質量(kg)1.2 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調光の可否調光(無線調光) 調色の可否昼光色~電球色
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振片側のみ75° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150 質量(kg)1.6 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 クラス3000/4000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光) 従来光源CDM-T70W相当
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振片側のみ75° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 質量(kg)1.1 寸法径Φ75 長132 高168mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.8 取付場所天井付・壁付・床付兼用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調光の可否調光(PWM調光) 調色の可否昼光色~電球色
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96~93 調光の可否調光(無線調光) 調色の可否昼光色~電球色
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命60000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.3 寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 取付場所温度保護機能付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)80.7 光源寿命60000時間 容量(VA)9 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)460 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可拡散パネル付 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
質量(kg)0.2 白(ホワイト93) 寸法径Φ62 埋込穴Φ50 埋込深63mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命50000時間 容量(VA)9 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装 寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V~242V 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 容量(VA)18/18/20 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:63 演色指数(Ra)96~93 定格光束(Lm)1450 調光の可否調光(PWM調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当 調色の可否昼光色~電球色
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン: 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質アルミ ▼塗装 寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 ランプ別売 電源(AC)100V RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83/93 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 首振片側のみ30°・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト(ホーニング) 寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 ランプ別売 電源(AC)100V RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83/93 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装 寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)10 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)5.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源白熱灯00W相当
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 - 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装 寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)12 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) カットオフアングル- 従来光源白熱灯00W相当
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 下面カバー付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 傾斜天井にも使用可能 防雨形 - 枠:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:アクリル 透明 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深72 質量(kg)0.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)2700 容量(VA)8 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光) カットオフアングル- 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調) カットオフアングル35° 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調) カットオフアングル35° 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換可能 グレアレスコーン 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 ランプ別売 電源(AC)100V 色温度(K)5000 容量(VA)5 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調) カットオフアングル35° 従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用光源をLED化し、省エネへ貢献。設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ。長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)。従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 電源予備電源別置形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)2.2(100V) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 入力電流(mA)45mA(100V) 調光方式不可 点灯方法常時/非常時 LED点灯
1個
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック進入口赤色灯
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献。設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ。長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)。従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラス グローブ/赤色 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)2.5(100V) 保護等級IP23(灯具)IP20(電源) 電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731)) 光源寿命60000時間 内蔵電池FK731 入力電流(mA)47mA(100V) 調光方式不可 点灯方法常時/非常時 LED点灯
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)2.5 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V) 光束(Lm)16300 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%~100%
1個
83,980 税込92,378
29日以内出荷

クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可) 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)267 質量(kg)2.6 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 ビームの開き(°)90 保護等級IP20(屋内用) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 耐振動1.5G 入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V) 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 適合ランプ(補償装置用)調光器別 調光方式 耐衝撃30G 距離照射面:0.5 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷