キッチンライトの新着商品
「キッチンライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として
付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)幅630×高さ48×奥行88
スイッチ引きひも式
定格電圧(V)100
本体質量(g)700
定格消費電力(W)12.3
全光束(Lm)1300(常夜灯:約0.6)
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色(常夜灯:電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
設置方式電気工事必要
形名20W形
配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として
付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)
周波数(Hz)50/60
スイッチセンサースイッチ式
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色
設置方式工事不要(コンセント式)
配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として
付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひも式
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色(常夜灯:電球色)
設置方式工事不要(コンセント式)
電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として
付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)
周波数(Hz)50/60
スイッチセンサースイッチ式
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色
設置方式電気工事必要
手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。
付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72
定格電圧(V)100
本体質量(g)492
定格消費電力(W)12.7
全光束(Lm)1300
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102
取扱説明書(1.66MB)
検知距離(mm)短:約50/長:約150
待機時消費電力(W)0.5以下
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。
付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72
定格電圧(V)100
本体質量(g)403
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)900
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
取扱説明書(1.66MB)
検知距離(mm)短:約50/長:約150
待機時消費電力(W)0.5以下
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷