被覆銅管・断熱材の新着商品

被覆銅管・断熱材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
特価
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

難燃被覆銅管 エスコ
エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
材質JIS H3300 C1220T全長(m)20
1巻
65,600税込72,160
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)