通信用構内ケーブルの新着商品

「通信用構内ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
絶縁体厚さ(mm)0.23 シース厚(mm)1.1 対数(P)30 導体径(mm)0.9 仕上外径(Φmm)17 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)最大:29.2 静電容量(nF/km)80以下 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
1巻(10m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
定格60V以下 適合温度(℃)-15 ~ 60 シース厚(mm)1
1巻(10m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)